横浜ディスプレイミュージアム
コギクスプレー
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
選択してください
BTY
GR
LAV
N/W
Y
全長(cm)
52
55
59
花径(cm)
0.7~4
1.4~4
2.5~3.5
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
ポリエステル、PE、鉄、PA
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657799
FF-3040
ポリエステル、PE、PA、鉄
Y
52
2.5~3.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02659111
FA-7554
ポリエステル、PE、鉄、PA
Y
59
0.7~4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02659951
FFK-0001
ポリエステル、PE、鉄、PA
N/W
55
1.4~4
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02661028
FFK-0001
ポリエステル、PE、鉄、PA
LAV
55
1.4~4
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02663372
FF-3040
ポリエステル、PE、PA、鉄
GR
52
2.5~3.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666086
FF-3040
ポリエステル、PE、PA、鉄
BTY
52
2.5~3.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください