カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a-863-2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON-OFFセラミックバルブ部 INAX(LIXIL)ON-OFFセラミックバルブ部INAX(LIXIL)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合SF-940長さ(mm)50.5
(863A2)TOOL, POLE ANTE トヨタ(863A2)TOOL, POLE ANTEトヨタ
359税込395
1個
3日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
GEAR BOX ASSY,SPD ホンダGEAR BOX ASSY,SPDホンダ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
CARBURETOR ASSY. ホンダCARBURETOR ASSY.ホンダ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
PIPE,IN ホンダPIPE,INホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
GENERATOR ASSY. ホンダGENERATOR ASSY.ホンダ
89,980税込98,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STATOR ASSY. ホンダSTATOR ASSY.ホンダ
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL,CONSENT ホンダPANEL,CONSENTホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY. ホンダPANEL ASSY.ホンダ
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER,CONSENT ホンダCOVER,CONSENTホンダ
479税込527
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATE,BASE ホンダPLATE,BASEホンダ
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HRNES ASSY,WIRE ホンダHRNES ASSY,WIREホンダ
5,098税込5,608
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
トレーバッテリー (1A) MAZDA(マツダ)トレーバッテリー (1A)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】トランセンドポータブルSSD・ESD370C・ESD350C・ESD270CTS250GESD270CTS500GESD270CTS1TESD270C・ESD250C・ESD240C・ESD230CStoreJet 25C3SLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Tab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESISタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEブラザーラベルプリンターPJ-863RJ-3230BRJ-3250WBモバイルプリンターMW-170MW-270PJ-823PJ-863PJ-883エアロゾルクリーナーDF-2YAMAHAイヤホンEP-E30AEP-E50AEP-E70ATW-E3ATW-E3BTW-E5ATW-E5BTW-E7Aすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ブスバー KB Hagerブスバー KBHager
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Hager絶縁バスバー特長と利点144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●電源相数:2●シリーズ:KB●コード番号:144-4830アズワン品番65-8079-89
ブスバー グレー SanVis Hagerブスバー グレー SanVisHager
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Hager絶縁バスバー特長と利点144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●シリーズ:SanVis●カラー:グレー●コード番号:144-4834アズワン品番65-8090-90
ブスバー KB Hagerブスバー KBHager
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Hager絶縁バスバー特長と利点144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズンカッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズシチズン
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズンカッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズシチズン
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズシチズン
49,980税込54,978
1台
12日以内出荷
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。 省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。 使いやすいペーパードロップイン機構採用です。 ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質 ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。 鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応) フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。 インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。 ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。 軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79
BARREL ASSY.,CYLI ホンダBARREL ASSY.,CYLIホンダ
63,980税込70,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
低圧遮断器DSN400-HDW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN400-HDW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応