カテゴリ

  • 自動車純正部品(31,212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,977)
  • 制御機器(14,708)
  • 農業機械(7,042)
  • パソコン/周辺機器(6,316)
  • バイク純正部品(5,446)
  • バイク部品(4,983)
  • オフィス家具(3,061)
  • メカニカル部品(2,698)
  • 測定用品(2,501)
  • 電気材料(2,111)
  • トラック純正部品(2,106)
  • 空調・電設資材(1,932)
  • 配管・水廻り設備部材(1,684)
  • 店舗什器・備品(1,651)
  • 機構部品(1,204)
  • 科学研究・開発用品(1,046)
  • 自動車補修部品(982)
  • 切削工具(959)
  • 事務用品(927)
  • 物流用品(915)
  • 住設機器(856)
  • 作業工具(798)
  • 建築金物(795)
  • FA担当者のオススメ新商品(768)
  • 建材・エクステリア(731)
  • 油圧機器・油圧ホース(729)
  • カー用品(675)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(635)
  • 保管用品(599)
  • 家電(591)
  • 電動工具(537)
  • 溶接用品(472)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(467)
  • 防犯用品(455)
  • 学童・教育用品(454)
  • 防災用品(433)
  • 作業服(303)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(251)
  • 整備工具・収納(247)
  • バッテリー・電装(244)
  • 船舶用品・漁業資材(235)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(210)
  • ねじ・ボルト・釘(207)
  • 安全用品(198)
  • 梱包用品(196)
  • 空圧工具(183)
  • 照明(181)
  • 医療(176)
  • 清掃用品(164)
  • 安全標識(160)
  • 厨房用品(151)
  • トラック用品・パーツ(149)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(144)
  • 研磨材(144)
  • 自転車部品(144)
  • 安全靴・作業靴(127)
  • 介護用品(126)
  • 自動車用オイル・ケミカル(120)
  • 安全保護具(116)
  • 塗装・養生・内装用品(105)
  • 卓上消耗品(104)
  • 農業・園芸資材(99)
  • 手袋(90)
  • フォークリフト・産機・建機用品(88)
  • 縫製用品(84)
  • 測定関連サービス(77)
  • 接着剤・補修材(69)
  • 日用品(67)
  • エンジン工具(64)
  • はんだ関連・静電気対策用品(62)
  • クリーンルーム用品(55)
  • 理美容(42)
  • テープ(41)
  • ヘルスケア(40)
  • 救急・衛生(40)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(38)
  • タイヤ・足回り(38)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 塗料(37)
  • 鈑金・塗装(37)
  • 洗車・清掃(37)
  • 洗剤・除去剤(27)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • マスク(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 農具(11)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 完成車(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「a-a」の検索結果

130,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)HDMIケーブル(A-A)YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)サンワサプライ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスブラック仕様モールド、金メッキピン規格UL2725構造ツイストペアプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド結線方式ストレート結線ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ)サンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.AN.B.A.A.ヘアピンN.B.A.A
1,798税込1,978
1個(180g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
成分炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)サンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスブラック規格UL2725構造より線(撚線)プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.AN.B.A.A.ヘアピンN.B.A.A
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
セット内容アメリカピン玉付×約80g、スモールピン玉付×約40g、ネジピン×約80g、オニピン×約70g、毛ピン×約25g (色は全てダークブラウン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
ブロークッションブラシ N.B.A.AブロークッションブラシN.B.A.A
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ソフトロールブラシ ナチュラルウッド N.B.A.Aソフトロールブラシ ナチュラルウッドN.B.A.A
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
材質柄:天然木、毛:純豚毛
N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.AN.B.A.A.ヘアピンN.B.A.A
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
すき毛 N.B.A.Aすき毛N.B.A.A
1,898税込2,088
1個(200g)
3日以内出荷
様々な形に作るためには、フワフワやゴワゴワなすき毛では難しくなります。N.B.A.A.のすき毛は業界において様々な研究を重ね、ヘアスタイリストがデザインに合わせて最も扱いやすくなるように仕上げてあります。N.B.A.A.のすき毛は業界において様々な研究を重ね、ヘアスタイリストがデザインに合わせて最も扱いやすくなるように仕上げてあります。
材質ポリプロピレン
アップスタイリング ハードフィットグロス N.B.A.Aアップスタイリング ハードフィットグロスN.B.A.A
2,198税込2,418
1個(75g)
3日以内出荷
強めのセット力と艶で美しい面を創る!スタイル&光沢感をキープ!グロッシーなツヤで、後れ毛などをハードにフィッティングできるハードタイプのグロス。襟足やシニヨンの表面に後れ毛、枝毛を仕上げ用ブラシなどで梳かしつけ、美しい毛面を表現します。
香りバニラフレーバー
アップスタイリング スムージーグロス N.B.A.Aアップスタイリング スムージーグロスN.B.A.A
1,798税込1,978
1個(55g)
3日以内出荷
乾燥した髪をしなやかにまとめる!セラミド配合で髪のうるおいを保つ!なめらかグロステクスチャーで、パーマヘア、ウェーブヘア、デジタルパーマ、強いくせ毛、ハード毛で扱いづらい髪、傷んだ髪をしなやかに馴染ませ、梳かしやすくするワックス。毛質コントロールにも使用できます。編み込みスタイルや日本髪用の髪質創りに最適です。
香りフルーティーフローラル
アップスタイリング ナチュラルグロス N.B.A.Aアップスタイリング ナチュラルグロスN.B.A.A
1,798税込1,978
1個(75g)
3日以内出荷
適度なセット力と艶で美しいセットアップを!動きと艶の両立!髪質にナチュラルな艶感と扱いやすさを与えるために使用するベースグロス。髪との馴染みが良く、束感創作や深みのあるツヤ出しが可能です。
香りフルーティーフローラル
フィニッシングブラシS N.B.A.AフィニッシングブラシSN.B.A.A
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
材質柄:天然木、毛:純豚毛寸法(mm)全長:約222、横幅:約20行数3行
ブラッシングブラシ N.B.A.AブラッシングブラシN.B.A.A
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
材質柄:天然木、毛:純豚毛/先玉ナイロン寸法(mm)全長:約215、横幅:約50行数7行
アップスタイリング  SPハードスプレー N.B.A.Aアップスタイリング SPハードスプレーN.B.A.A
1,598税込1,758
1本(165g)
3日以内出荷
超速乾性でスタイルをしっかり瞬間キープ!業界屈指のホールド力!最終フィニッシュワークに使用し、デザインや髪全体を瞬間的にしっかりとホールドする超スーパーハードタイプのスプレー。霧が細かく速乾性が高く、業界内外でも抜群のホールド力!セットアップスタイル創作のマストアイテムです。
香りフルーティーフローラル
アップスタイリング  グロッシースプレー N.B.A.Aアップスタイリング グロッシースプレーN.B.A.A
1,698税込1,868
1本(150g)
3日以内出荷
仕上げの一振りで艶のある質感に!紫外線吸収成分含有!輝きのある自然な艶感を出すノンホールド グロススプレー。熱ブローをすることでグロス感が何度でもリセットでき、くせ毛のストレートアイロンやブロー前にもオススメです。ストレートヘアやパーマヘア、セット時のコンテストや撮影などに最適です。
香りフルーティーフローラル
アップスタイリング  ムービングスプレー N.B.A.Aアップスタイリング ムービングスプレーN.B.A.A
1,698税込1,868
1本(165g)
3日以内出荷
自由自在な「動き」を表現!何度もリメイク可能創作中何度でも梳かしながら使用できる リメイク性に優れたスタイリングスプレー。動きを仮止めする感覚で使用でき、美しい艶感と柔らかなホールド感を表現します。カーラー前やアイロン前、ハーフウェット時にも使用できる多機能タイプです。毛先のカールや毛流れ、ふわっと感やリッジ感にはコレ。思い通りの形にほぐせます。
香りフルーティーフローラル
エアリアルスケルトンブラシ ソフト N.B.A.Aエアリアルスケルトンブラシ ソフトN.B.A.A
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
行数10行
フィニッシングブラシ N.B.A.AフィニッシングブラシN.B.A.A
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
材質柄:天然木、毛:純豚毛寸法(mm)全長:約228、横幅:約40行数5行
USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m カモンUSB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8mカモン(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
アップスタイリング  ドライファイバーワックス N.B.A.Aアップスタイリング ドライファイバーワックスN.B.A.A
1,798税込1,978
1個(75g)
3日以内出荷
髪全体を自在に動く状態に!ファイバー含有でスタイル長時間キープ!しなやかな伸びとマットな質感でありながら、リメイク性に優れセットアップののベース創りとして必須のドライファイバーワックス。シャープした動きのある髪の流れや面を自在に表現できます。
香りフルーティーフローラル
アップスタイリング  スムージーワックス N.B.A.Aアップスタイリング スムージーワックスN.B.A.A
1,798税込1,978
1個(75g)
3日以内出荷
グロッシーなツヤで、後れ毛などをハードにフィッティングできるハードタイプのグロス。襟足やシニヨンの表面に後れ毛、枝毛を仕上げ用ブラシなどで梳かしつけ、美しい毛面を表現します。カールやウェーブ、束感キープなどにもオススメです。
香りフルーティーフローラル
アップスタイリング  SPハードワックス N.B.A.Aアップスタイリング SPハードワックスN.B.A.A
1,998税込2,198
1個(75g)
3日以内出荷
ハードなセット力で短いうぶ毛も留める!スタイル長時間キープ!手のひらでは伸びやすく、髪につけた時に急激な立ち上がりや、引っかかりを与えるハードタイプのワックス。パサパサな生え際やうぶ毛のフィッティングに最適で、メンズのショートヘアにもオススメです。
香りバニラフレーバー
内径レンチ32A40A50A MCC(松阪鉄工所)内径レンチ32A40A50AMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)にトラスコ品番792-0229材質スチール全長(mm)125質量(kg)1対辺(mm)29・144適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
カッティングウィッグ スー(トレーニング用) N.B.A.Aカッティングウィッグ スー(トレーニング用)N.B.A.A
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
製造コストをできるだけ抑え、高い品質でありながらとにかく安い、コストパフォーマンス最高のカットウィッグ!
用途トレーニング用寸法(mm)サイド:約300、トップ:約330、ネープ:約330、バック:約350、フロント:約300タイプ毛質:100%人毛対応カラーリング:可、カラーレベル:5以下(トーン)
カッティングウィッグ ルビー(トレーニング用) N.B.A.Aカッティングウィッグ ルビー(トレーニング用)N.B.A.A
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
低価格ウィッグの髪質を上げて、カットに適した毛量に造り上げたカッティングウィッグ。長さはそこまでなくても、髪質を上げてカットの練習をしたい方におすすめです。
用途トレーニング用寸法(mm)サイド:約360、トップ:約380、ネープ:約360、バック:約360、フロント:約360タイプ毛質:100%人毛対応カラーリング:可、カラーレベル:およそ7~8(トーン)
N.B.A.A.スタンドクランプ N.B.A.AN.B.A.A.スタンドクランプN.B.A.A
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
使いやすさと機能性を考えた重厚感のあるスタンドクランプ(オリジナルストッパー機能付き)
付属品合皮収納ケース長さ(mm)850~1900質量(kg)3
A&Aアタッチメント エアテックスA&Aアタッチメントエアテックス(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。直結で接続したい場合にご使用ください。
カッティングウィッグ アリスDX(トレーニング用) N.B.A.Aカッティングウィッグ アリスDX(トレーニング用)N.B.A.A
5,498税込6,048
1台
8日以内出荷
DXは「アリス」に足りなかった毛先の毛量アップ!長さもアップ!アリスの良さの長さを生かして、カットに限らず、 長い毛のカラーや簡単なアレンジ、パーマ練習にも!
用途トレーニング用寸法(mm)サイド:約450、トップ:約470、ネープ:約450、バック:約450、フロント:約450タイプ毛質:100%人毛対応カラーリング:可、カラーレベル:およそ6~7(トーン)
カッティングウィッグ リサ トレーニング用 N.B.A.Aカッティングウィッグ リサ トレーニング用N.B.A.A
2,890税込3,179
1台
7日以内出荷
低価格ファイバー混ウィッグ。大人気のカッティングウィッグシリーズにファイバー混ウィッグが登場。より低価格でご提供する為、研究を重ねたファイバー混ウィッグ。同価格帯のカットウィッグとは比べ物にならない毛量と長さ、ファイバー混を感じさせない自然な切り口が美容師様のカット練習を応援します。
規格カラーレベル:5トーン以下(JHCAカラーチャートに準拠)人毛20%、ヤク30%、ファイバー毛2種混合50%寸法(cm)ハチ周り:約52耐熱温度(℃)120差込口クランプ差込口:ピンク
延長用USBケーブル(A-A)5m 共立電子産業延長用USBケーブル(A-A)5m共立電子産業
1,273税込1,400
1個
当日出荷
周辺機器のUSBを延長できる材質:樹脂、銅。サイズ:5,000mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1ケーブル長(m)5コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
細径HDMIケーブル(A-A) 協和ハーモネット細径HDMIケーブル(A-A)協和ハーモネット
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
HDMI(タイプA)の端子を持つテレビなどとHDMI(タイプA)の端子を持つブルーレイディスク、DVD、パソコン、ゲーム機などの機器を接続するためのケーブルです。
ホワイトコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオスケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコムUSB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHSエレコム(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
TL-A18a 三和電気計器TL-A18a三和電気計器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
TL-28、TL-26に接続するΦ2mmピン式アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックルA&A 水本機械製作所パイプターンバックルA&A水本機械製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2Aomron(オムロン)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
...