カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,690)
  • 制御機器(3,668)
  • 切削工具(2,043)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,825)
  • 農業機械(1,782)
  • オフィス家具(1,662)
  • 空調・照明・電設資材(1,183)
  • 物流用品(1,150)
  • バイク部品(1,069)
  • 家電(692)
  • 測定用品(673)
  • 作業工具(545)
  • メカニカル部品(513)
  • 配管・水廻り設備部材(454)
  • 電気材料(451)
  • 自動車補修部品(386)
  • 事務用品(369)
  • 科学研究・開発用品(366)
  • 学童・教育用品(358)
  • カー用品(336)
  • 自転車部品(308)
  • 船舶用品・漁業資材(293)
  • FA担当者のオススメ新商品(279)
  • 機構部品(266)
  • 保管用品(264)
  • 日用品(263)
  • 防災用品(253)
  • 作業服(246)
  • 店舗什器・備品(235)
  • 電動工具(227)
  • 建築金物(213)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(201)
  • 安全用品(201)
  • 研磨材(198)
  • 安全保護具(196)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(189)
  • 溶接用品(188)
  • ねじ・ボルト・釘(153)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 建材・エクステリア(137)
  • 厨房用品(119)
  • 防犯用品(115)
  • 安全標識(106)
  • 梱包用品(95)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(90)
  • 卓上消耗品(82)
  • はんだ関連・静電気対策用品(79)
  • バッテリー・電装(76)
  • 清掃用品(71)
  • 住設機器(64)
  • 鈑金・塗装(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 整備工具・収納(55)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 接着剤・補修材(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 空圧工具(52)
  • スプレー・オイル・グリス(47)
  • 医療(47)
  • 安全靴・作業靴(43)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 介護用品(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
  • 食品・飲料(39)
  • 縫製用品(39)
  • 手袋(37)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • タイヤ・足回り(28)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • ヘルスケア(24)
  • 自動車純正部品(19)
  • テープ(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 塗料(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 理美容(13)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • バイク純正部品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 農具(9)
  • マスク(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 完成車(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • エンジン工具(4)
  • トラック純正部品(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「a-c」の検索結果

30,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(10件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB3.1ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
  • USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
  • USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
  • A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車

    A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

    昭和自動車(26件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(200mL)
    当日出荷
    低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
    用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
  • AC3 A/C 2P 2.4A カシムラ

    AC3 A/C 2P 2.4A

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
  • レジューサー A→C コバルテック

    レジューサー A→C

    コバルテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
  • USBケーブル A-C USB2.0 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー
  • USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 オーム電機

    USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応

    オーム電機
    379税込417
    1本
    当日出荷
    USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、。スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。
    ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480
  • Dr.Clean A/C内部洗浄剤 MOBILY

    Dr.Clean A/C内部洗浄剤

    MOBILY(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(40g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
  • 薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト

    薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応

    トライメイト(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
    用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
  • USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
    規格USB2.0規格正規認証品シールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
  • USBケーブル 0.15m A-C (USB-C) カモン

    USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)

    カモン(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
    規格USB3.1(USB3.2 Gen2)ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
  • A/Cスプリングロックツール JTC

    A/Cスプリングロックツール

    JTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Cable Type A-C Jabra

    USB Cable Type A-C

    Jabra
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷
    Jabra PanaCast 50 Video Bar System用USBケーブル。必要に合わせて長さやタイプを選択可能。▼USB-A to USB-C ▼4.57m ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
    仕様●長さ:1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチブライト 仕上げベルトA-C 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトA-C 10×330

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度120ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • USB Type-Cケーブル A-C(強靭ナイロンメッシュタイプ)5m グレー エムディーエス

    USB Type-Cケーブル A-C(強靭ナイロンメッシュタイプ)5m グレー

    エムディーエス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    3.1A出力対応 強靭ナイロンメッシュタイプのA-C USB Type-Cケーブル。
    グレーケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C最大出力電流(A)3.1
  • USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル
    プラグ金メッキピンシールド2重シールド
  • USB充電&同期ケーブル A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C

    カシムラ
    839税込923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    許容電流(A)3(5V)
  • コンセントチャージャー2.4A C変換付 多摩電子

    コンセントチャージャー2.4A C変換付

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVCホワイト質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2本体質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
  • デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A/C特性

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
    用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
  • USBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
    規格USB2.0規格準拠シールドシールド無しパッケージ袋+ステッカー対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン保証期間1年間
  • USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
  • A/Cコンプレッサーベルトインサーター JTC

    A/Cコンプレッサーベルトインサーター

    JTC(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    用途ベルトの取り付けが簡単!!適合車種N62・W17RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0 A-C変換ケーブル 10cm ナカバヤシ

    USB2.0 A-C変換ケーブル 10cm

    ナカバヤシ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
    質量(g)9コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応コネクタUSB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • A-C276CAP 大阪魂

    A-C276CAP

    大阪魂
    2,807税込3,088
    1個
    翌々日出荷
  • クランプ式タップ(USB type A・C) エスコ

    クランプ式タップ(USB type A・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
  • USBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • A-C22CAP 大阪魂

    A-C22CAP

    大阪魂
    2,945税込3,240
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • A/Cホルダー 星光産業

    A/Cホルダー

    星光産業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スクエアフォルムでシンプルなエアコン取付けのドリンクホルダーです。エアコンからの風を遮りにくい大開口デザインで、温冷効果を最大限に活かします。新設計フラップを採用し、コンビニコーヒーや、くびれたペットボトルも快適に出し入れできます。EVA素材のコースターが走行中の不快なカタカタ音を低減します。専用クリップを挿し込む簡単な取付けです。コンビニコーヒー、太缶、細缶、600mlペットボトル (直径53~73mm)までホールド可能です。
    幅(mm)95高さ(mm)76質量(g)130奥行(mm)107収納径(Φmm)53~73
  • USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
  • USB Cable Type A-C Jabra

    USB Cable Type A-C

    Jabra
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    USB Cable Type A-C。4.57m。ホワイト。
    ホワイトケーブル長(m)4.57コネクタ形状タイプA-タイプC
  • 海外用変換プラグA/C/O カシムラ

    海外用変換プラグA/C/O

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。
    質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
  • USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    多彩なカラーバリエーション。USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 多彩なカラーバリエーションがあるカラーUSB Type-Cケーブルです。 新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5
  • USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
    材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
  • A-C226カクBT 大阪魂

    A-C226カクBT

    大阪魂
    8,580税込9,438
    1個
    翌々日出荷
  • USB充電&同期ケーブル A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C

    カシムラ
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    ホワイトコネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)5V 3A
  • 額縁 マルチフレーム ホワイト A4C イワタ

    額縁 マルチフレーム ホワイト A4C

    イワタ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合サイズA4再生紙使用マーク適合
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
...