カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,579)
- 自動車純正部品(12,289)
- 制御機器(7,796)
- パソコン/周辺機器(5,838)
- バイク純正部品(3,385)
- オフィス家具(2,308)
- 切削工具(2,177)
- メカニカル部品(2,129)
- 農業機械(1,796)
- 物流用品(1,655)
- 空調・照明・電設資材(1,505)
- 測定用品(1,257)
- 科学研究・開発用品(1,164)
- バイク部品(1,101)
- 機構部品(925)
- 油圧機器・油圧ホース(846)
- 家電(831)
- 作業工具(675)
- 配管・水廻り設備部材(668)
- 電気材料(659)
- 店舗什器・備品(594)
- 学童・教育用品(580)
- 自動車補修部品(430)
- FA担当者のオススメ新商品(420)
- 事務用品(415)
- カー用品(402)
- 保管用品(366)
- 防災用品(354)
- 日用品(323)
- 自転車部品(319)
- 建築金物(312)
- トラック純正部品(304)
- 船舶用品・漁業資材(297)
- 防犯用品(286)
- 作業服(284)
- 建材・エクステリア(281)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(277)
- 安全用品(268)
- 電動工具(264)
- 安全保護具(248)
- ねじ・ボルト・釘(245)
- 溶接用品(223)
- 研磨材(216)
- 農業・園芸資材(203)
- 医療(202)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(192)
- 印刷用紙/インク/印刷機(170)
- 厨房用品(165)
- 梱包用品(142)
- 介護用品(136)
- 空圧工具(135)
- 安全標識(130)
- はんだ関連・静電気対策用品(128)
- 清掃用品(122)
- 卓上消耗品(118)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(110)
- 住設機器(107)
- バッテリー・電装(107)
- クリーンルーム用品(78)
- ポンプ・送風機・電熱機器(74)
- 測定関連サービス(71)
- 接着剤・補修材(67)
- スプレー・オイル・グリス(65)
- 整備工具・収納(62)
- 鈑金・塗装(62)
- 塗装・養生・内装用品(56)
- トラック用品・パーツ(54)
- 手袋(52)
- 自動車用オイル・ケミカル(51)
- 安全靴・作業靴(48)
- 救急・衛生(46)
- 食品・飲料(45)
- 測量用品(土木/建設)(43)
- ヘルスケア(41)
- 縫製用品(39)
- 自転車整備工具・アクセサリー(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(35)
- タイヤ・足回り(29)
- トラック輸送・安全用品(28)
- テープ(27)
- 洗車・清掃(23)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(22)
- 塗料(20)
- 完成車(20)
- 農具(18)
- 理美容(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(16)
- エンジン工具(14)
- 洗剤・除去剤(12)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- マスク(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- SMC(21,060)
- MAZDA(マツダ)(5,130)
- ホンダ(3,586)
- ニッサン(3,300)
- スバル(1,811)
- オカムラ(岡村製作所)(1,763)
- BIGM(丸山製作所)(1,445)
- トヨタ(1,340)
- エスコ(1,173)
- コガネイ(1,004)
- 住友電工ハードメタル(931)
- KITO(キトー)(926)
- Panasonic(パナソニック)(823)
- RS PRO(771)
- CKD(760)
- エレコム(724)
- omron(オムロン)(572)
- KEMET(546)
- NSK(日本精工)(537)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「a-c」の検索結果

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス色ブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(10件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス色ブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用
昭和自動車(26件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(200mL)当日出荷低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
AC3 A/C 2P 2.4A
カシムラ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
レジューサー A→C
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
USBケーブル A-C USB2.0 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー
USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応
オーム電機¥379~税込¥417~1本当日出荷USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、。スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。色ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480
Dr.Clean A/C内部洗浄剤
MOBILY(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(40g)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応
トライメイト(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18色ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。規格USB2.0規格正規認証品シールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
カモン(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。規格USB3.1(USB3.2 Gen2)ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
スコッチブライト 仕上げベルトA-C 10×330
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度120ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布色茶砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
USB Cable Type A-C
Jabra¥5,698税込¥6,2681台翌日出荷Jabra PanaCast 50 Video Bar System用USBケーブル。必要に合わせて長さやタイプを選択可能。▼USB-A to USB-C ▼4.57m ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)仕様●長さ:1.5mRoHS指令(10物質対応)対応![2ポートACアダプタ- A&C PD対応 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702280-260202-02.jpg)
2ポートACアダプタ- A&C PD対応
アーテック[学校教材・教育玩具]¥900税込¥9901個当日出荷USB-A&C搭載2台同時充電できる高速ACアダプター。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載したACアダプターで、対応機器を2台同時に充電できます。USB-CはPD20Wの高速充電に対応し、スピーディに電力を供給します。自宅やオフィス、旅行先でも活躍する使いやすい充電アダプターです。材質:ポリカーボネート。サイズ:約52×26×45mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)約52×26×45包装形態袋入り
USB Type-Cケーブル A-C(強靭ナイロンメッシュタイプ)5m グレー
エムディーエス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷3.1A出力対応 強靭ナイロンメッシュタイプのA-C USB Type-Cケーブル。色グレーケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C最大出力電流(A)3.1
電圧検出ユニットG32A-C
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)品名電圧検出ユニット出力電圧(V)DC12±15%定格入力電圧(V)DC12 DC24入力電圧(V)DC10.2~30動作時間1ms以下復帰時間1ms以下復帰電圧5V以上振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)衝撃(耐久)(m/s2)300動作電圧(V)9.6V±10%
USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブルプラグ金メッキピンシールド2重シールド
USB充電&同期ケーブル A-C
カシムラ¥839~税込¥923~1個当日出荷から8日以内出荷断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。許容電流(A)3(5V)
コンセントチャージャー2.4A C変換付
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC色ホワイト質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2本体質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
USB2.0 A-C やわらかケーブル 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481台翌日出荷USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-31
USB3.2 Gen1 ケーブル A-C 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷USB3.2Gen1USB-A to Type-C5V/3A対応56kΩレジスタ実装仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-31
USB2.0 A-C やわらかケーブル 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台翌日出荷USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:37g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-32
USBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格準拠シールドシールド無しパッケージ袋+ステッカー対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン保証期間1年間
USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1本当日出荷から翌々日出荷色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
USB2.0 A-C やわらかケーブル 0.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:19g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-59
...
























![2ポートACアダプタ- A&C PD対応 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702280-260202-02.jpg)