カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • 制御機器(85)
  • 自動車純正部品(45)
  • メカニカル部品(42)
  • 切削工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 物流用品(13)
  • 研磨材(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 機構部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-p80」の検索結果

550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    629税込692
    1袋(2個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    349税込384
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電ニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1双
    当日出荷
    繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • HI-LAカップリング  オスアダプター リケン

    HI-LAカップリング オスアダプター

    リケン(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP SHOWA(ショーワグローブ)

    スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP

    SHOWA(ショーワグローブ)
    539税込593
    1双
    当日出荷
    手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]グレー材質(繊維部)ポリエステル / ナイロンポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻(18m)
    当日出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • APエコノミーワイパーMF アズピュア(アズワン)

    APエコノミーワイパーMF

    アズピュア(アズワン)
    3,782税込4,160
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル87%、ナイロン13%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 丸フックASSY KOTO

    丸フックASSY

    KOTO
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHV2シリーズ 逆止弁 CKD

    CHV2シリーズ 逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
    用途圧縮空気の逆流防止
  • 足付けハンドパッド AP-800H 3M(スリーエム)

    足付けハンドパッド AP-800H

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱(15枚)
    3日以内出荷
    従来製品に比べ、均質で密な研磨目を作ることができます また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します
    用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に。トラスコ品番180-5180アズワン品番64-8408-06危険物の類別非危険物
  • (28215)ピラー アンテナ ニッサン

    (28215)ピラー アンテナ

    ニッサン(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
  • ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ

    ギガビット対応 スイッチングハブ

    サンワサプライ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
    付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD
  • ハイブリッドパワーリフター をくだ屋技研

    ハイブリッドパワーリフター

    をくだ屋技研
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
  • ペーパータオルホルダー エスコ

    ペーパータオルホルダー

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:本体、蓋、ブラケット、底上げ台、転倒防止ゲル、アンカープラグ、タッピンネジ。縦型ペーパーホルダー。壁掛け・卓上タイプ。ねじ止め式。マグネットブラケット付。場所を取らないため、省スペースに設置可能。 ペーパー取り出し時に新しいペーパーに水が付くことを大幅に減少し、清潔に使えます。上面のフタを開いてペーパーの入れ替えを行います。
    仕様200枚用 (目安)材質ABS、SUS、ウレタン質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245ペーパー寸法(mm)220×230以下 (エコノミーサイズ:220×170以下)
  • ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ

    ギガビット対応 スイッチングハブ

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
    付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間ケーブル長(cm)150伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)フローコントロール制御有りフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD
  • (28890)ワイパー ブレード ニッサン

    (28890)ワイパー ブレード

    ニッサン(4件のレビュー)
    3,223税込3,545
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研

    ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク)

    をくだ屋技研
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
  • (82161)フロア ワイヤ トヨタ

    (82161)フロア ワイヤ

    トヨタ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
  • (48810)ステアリング コラム ニッサン

    (48810)ステアリング コラム

    ニッサン
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 空研ぎペーパー レジンペーパー KOVAX(コバックス)

    空研ぎペーパー レジンペーパー

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
  • R/MT MISSION MAZDA(マツダ)

    R/MT MISSION

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • 4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル

    4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
    用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
  • (76829)チユーブ (3990MM) ホンダ

    (76829)チユーブ (3990MM)

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 耐水シート KFAA KOVAX(コバックス)

    耐水シート KFAA

    KOVAX(コバックス)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
    用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
  • (26075)ヘッドランプハウジング ニッサン

    (26075)ヘッドランプハウジング

    ニッサン
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (28881)ワイパー アーム アッシー ニッサン

    (28881)ワイパー アーム アッシー

    ニッサン(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (26510)ランプ ASSY ニッサン

    (26510)ランプ ASSY

    ニッサン
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
...