カテゴリ

  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「a-pap」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 先端交換部品_PDA-PEN56W用 サンワサプライ

    先端交換部品_PDA-PEN56W用

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)PDA-PEN56Wの先端交換部品 先端交換部品×3個
    セット内容先端交換部品×3ホワイト先端径(mm)約1材質(ペン先)POM樹脂
  • 真空パック機ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷
    真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。
    仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パック機 ハンディタイプ 専用袋 SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ 専用袋

    SURE(石崎電機製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    型式 NL-UH5V2AWの専用袋
    材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
  • パパヤ桃源S 五洲薬品

    パパヤ桃源S

    五洲薬品
    25,980税込28,578
    1箱(16kg)
    3日以内出荷
    昭和30年に発売以来、長く愛されているロングセラー商品。 商品名にも使用されている「パパイヤ-papaya-」からとれる「パパイン酵素」が配合されており、肌に無理な刺激を与えず毛穴の中に入り込んだ落ちにくい汚れを洗い流しやすくします。 また各種生薬やエキスがきれいに整った肌に着実に浸透して保湿し、簡単に全身のスキンケアが実感できます。 モモ葉エキス(保湿剤)をプラスしてリニューアル、疲労回復などの効能効果も増えました。
    用途あせも、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、しっしん、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え性、にきびに成分セスキ炭酸Na、パパイン、モモ葉エキス、無水ケイ酸、乾燥硫酸ナトリウム、水、エタノール、香料、黄202(1)形状粉末用法湯180Lに対し、本品薬10gを入れ、攪拌して温浴して下さい。香りジャスミン有効成分ホウ砂、炭酸水素ナトリウム効能あせも、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、しっしん、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え性、にきび湯の色蛍光黄緑(溶解)医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用 ICOM(アイコム)

    無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能。端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル。5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能。メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)。HDMI端子に出力できるUSBポートを装備。USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 。Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応。災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応。無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能。無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター。有線LAN:ギガビットイーサネットに対応。その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど
    用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
  • マイクロウェーブ用同軸ケーブル 固定配線用フォーマブル 潤工社

    マイクロウェーブ用同軸ケーブル 固定配線用フォーマブル

    潤工社
    119,800税込131,780
    1セット(400mm×5本)
    55日以内出荷
  • ハンディタイプ真空パック器専用袋 SURE(石崎電機製作所)

    ハンディタイプ真空パック器専用袋

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1セット(50枚)
    9日以内出荷
    真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)
    材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
  • ハンディタイプ真空パック器 SURE(石崎電機製作所)

    ハンディタイプ真空パック器

    SURE(石崎電機製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
    用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
  • Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack GYEON(ジーオン)

    Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack

    GYEON(ジーオン)
    2,500税込2,750
    1個
    9日以内出荷
    コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
    危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA10) 10pc-pack GYEON(ジーオン)

    Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA10) 10pc-pack

    GYEON(ジーオン)
    11,500税込12,650
    1個
    9日以内出荷
    コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
    危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み