カテゴリ

  • 測定用品(37)
  • 農業機械(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • カー用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a&d hr」の検索結果

144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内蔵分銅付き分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    内蔵分銅付き分析天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
  • 分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    分析用電子天びん HR-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
    用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
    用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天秤表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位g
  • オートドア搭載分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    オートドア搭載分析天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
    備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約8.3タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90計量皿寸法(Φmm)90質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • ホビールーター 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです ●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です ●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です) ●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    内蔵分銅付き汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)

    USBコンバータケーブルセット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
    仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
  • GH/HR-i用表示部保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    GH/HR-i用表示部保護カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1台
    3日以内出荷
    GH/HR-iシリーズ用表示部保護カバー。
    適合機種GH/HR-iRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    イーサネットインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    電子天びんHR-AZ/HR-A/GX-A/GF-A/FZ-i/FX-i シリーズ用イーサネットインタフェース。 イーサネット(LAN)通信が可能となり、ネットワークを利用した計量データの管理が可能になります。
  • RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本(2m)
    当日出荷
    ケーブル長(m)2
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    天びん用Bluetooth(R)インタフェース。対象機種をご確認ください。
    付属品取扱説明書対象機種GX-A(GX-AEは除く)/GF-A/GX-AWP/GF-AWP/HR-AZ/HR-A/FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP ※検定品を除くRoHS指令(10物質対応)対応
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    当日出荷
    固体、液体の比重を簡単に測定可能な比重測定キット
    セット内容シンカー、温度計、ビーカー
  • USBインタフェース<クイックUSB> A&D(エー・アンド・デイ)

    USBインタフェース<クイックUSB>

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    仕様FZ-i(WP)/FX-i(WP)/HR-A/HR-AZシリーズ用USBインタフェース。2mケーブル付き。※FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。※FZ-iWP/FX-iWPに使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。アズワン品番2-8142-12
  • 充電式バッテリー・ユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    充電式バッテリー・ユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
    連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
  • Bluetooth(R)コンバーター A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)コンバーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。 ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。 A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。 出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。
    仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(最大)10
  • 卓上風防(M) A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上風防(M)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    3日以内出荷
    BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-Aシリーズ用卓上風防。空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減。帯電防止加工済み。電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルにケーブル引き出し用の穴あり。スライドドアは左右両面に設置(※スライドドアは左右のみで上面は開きません)
    適合機種BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-A材質【透明パネル部 】制電アクリル、【背面パネル/枠】アルミニウム質量(kg)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368× 514×350
  • 外部表示器 A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
    電源ACアダプター(標準付属)本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75
  • フットスイッチ A&D(エー・アンド・デイ)

    フットスイッチ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    外部キー入力プラグや外部入力コネクタに接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーや「PRINT」キーの代わりとして使用できるスイッチ。
    適合機種ET-W/ET-WR/HF/HM/HP/HR/GF/GF-K/GX/GX-K/GP/MC/FC/FC-i/BM/GH/GR/HR-i/FT/FP/HA-M/FW/HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ A&D(エー・アンド・デイ)

    フットスイッチ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    3日以内出荷
    外部入力端子用のプラグ付きフットスイッチ。計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できるスイッチ。 ケーブル長:約1.8m
    適合機種BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ
  • イーサネット・コンバータ A&D(エー・アンド・デイ)

    イーサネット・コンバータ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MC、GX、GF、GX-K、GF-K、GP、GR、HR、FP、EK-H*、ET-W*、EK-G*、EW-G*、FT* (*は別売のRS-232C出力が必要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • D.A.D クリスタルシフトノブカバー D.A.D(GARSON)

    D.A.D クリスタルシフトノブカバー

    D.A.D(GARSON)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    車種専用設計の為、フィット感は抜群!!。両面テープで貼るだけの簡単装着
    用途シフトのノブに。色(クリスタル)クリスタルタイプBタイプ適合車種C-HR / ZYX10 / NGX50(トヨタ車)
  • D.A.D ハザードボタンエンブレム D.A.D(GARSON)

    D.A.D ハザードボタンエンブレム

    D.A.D(GARSON)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    C-HR専用 アイテム登場!!車種専用設計の為、フィット感は抜群!!。両面テープで貼るだけの簡単装着。
    色(クリスタル)クリスタル適合車種C-HR専用【トヨタ車】
  • フットスイッチ A&D(エー・アンド・デイ)

    フットスイッチ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    6日以内出荷
    外部入力端子用のプラグ付きフットスイッチ。計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できるスイッチ。 ケーブル長:約1.8m
    適合機種BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ
  • D.A.D クリスタルパーキングスイッチエンブレム D.A.D(GARSON)

    D.A.D クリスタルパーキングスイッチエンブレム

    D.A.D(GARSON)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    車種専用設計の為、フィット感は抜群のパーキングスイッチエンブレム!!。両面テープで貼るだけの簡単装着
    色(クリスタル)クリスタルタイプAタイプ適合車種C-HR / ZYX10 / NGX50〈トヨタ車〉
  • D.A.D クリスタル インナー ハンドル D.A.D(GARSON)

    D.A.D クリスタル インナー ハンドル

    D.A.D(GARSON)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    車種専用設計の為、フィット感は抜群!
    色スワロフスキー:クリスタル
  • POPリベット A6D 大阪魂

    POPリベット A6D

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(32個)
    翌々日出荷
    頭部丸頭胴部ストレート
  • 標準長軸かま 水平全回転 HR ヒロセ

    標準長軸かま 水平全回転 HR

    ヒロセ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)9.52