カテゴリ
- メカニカル部品(1,538)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,115)
- ねじ・ボルト・釘(981)
- 配管・水廻り設備部材(715)
- 制御機器(677)
- 測定用品(573)
- 機構部品(229)
- 科学研究・開発用品(155)
- 油圧機器・油圧ホース(136)
- 建築金物(128)
- 物流用品(83)
- 電動工具(80)
- 切削工具(79)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
- バイク部品(59)
- 電気材料(57)
- 空調・照明・電設資材(56)
- パソコン/周辺機器(50)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 家電(37)
- 作業工具(37)
- 店舗什器・備品(36)
- 建材・エクステリア(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- カー用品(27)
- 農業機械(20)
- 清掃用品(19)
- 安全標識(19)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 研磨材(15)
- 農業・園芸資材(13)
- オフィス家具(11)
- 自転車部品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 防犯用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 空圧工具(9)
- 日用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定関連サービス(7)
- 保管用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 自動車補修部品(5)
- 防災用品(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- 溶接用品(3)
- 理美容(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- エンジン工具(3)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,366)
- 三木プーリ(715)
- RS PRO(711)
- 大阪魂(665)
- テクノフレックス(298)
- フエニックス・コンタクト(213)
- WURTH ELEKTRONIK(202)
- 長野計器(161)
- 右下精器製造(135)
- エスコ(122)
- 水本機械製作所(86)
- I-VALUE(80)
- 第一測範(79)
- ハーティング(70)
- アズワン(69)
- 第一計器(67)
- 大阪ジャッキ製作所(65)
- NORGREN(62)
- ラムマウント(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「bネジ」の検索結果

アップサイドダウン Bネジタイプ
サンホープ¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
タイプBねじ切りキット
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷から5日以内出荷焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじの種類ISOメートルねじ材種BMAチップ寸法(mm)16
マイクロミスト Bネジタイプ
サンホープ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個4日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)
サンホープ(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。用途長いハウスや果樹園等タイプ定流量使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ7
マイクロスプレー Bネジタイプ
サンホープ¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
マイクロスプリンクラー チャレンジャー
サンホープ(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多目的低圧スプリンクラー。用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付
サンホープ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
アップサイドダウン Cネジタイプ
サンホープ(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ8
ジャックドライバー
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。全長(mm)150種類専用ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
(236件のレビュー)¥739税込¥8131本(333mL)当日出荷ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付
サンホープ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8
トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
ネジタルスコーライトB
イチグチ¥599~税込¥659~1個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
マツヨシT/C眼科剪刀 MY-SF0010B(ネジドメ)
松吉医科器械¥4,698税込¥5,1681本12日以内出荷TC超硬チップ付。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
電ドル用蝶ネジソケットB
SK11(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
3カ-B(+)コーススレッドラッパ
大阪魂¥7,898税込¥8,6881袋(120個)4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。寸法L(mm)120寸法d(mm)9寸法S(mm)65ねじ径d5
3カ-B(+)コーススレッド ラッパ
大阪魂¥4,518~税込¥4,970~1袋(200個)ほか4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
ネジタルデライトホイルB
イチグチ¥739~税込¥813~1個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
ガン ヤマモト ラクラク 550B ネジ式
山本製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷シリンダーガンのパワーミドルタイプ シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい 作業中に外れないネジ式 バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)タイプネジ式危険物の類別非危険物
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)
大阪魂(9件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ1六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
3カ-B FTネジ(ナベ)
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(43個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ
...