カテゴリ

  • 自動車純正部品(218)
  • 建築金物(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 電気材料(99)
  • 制御機器(79)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • 安全標識(20)
  • バイク部品(16)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(10)
  • 農業機械(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-00212」の検索結果

関連キーワード
1,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモクエンチ A212 コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ A212コスモ石油ルブリカンツ
159,800税込175,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途熱処理油(高速焼入油)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
コスモ クエンチ A212 コスモ石油コスモ クエンチ A212コスモ石油
13,980税込15,378
1缶(18L)
欠品中
安定性に優れた高度精製基油にメーカー独自の冷却性向上剤を添加することにより、高度の焼入強烈度を付与した商品です。
用途一般に硬化しにくい鋼材の焼入に・油噴射焼入に容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切断砥石105A46P(10入) マキタ切断砥石105A46P(10入)マキタ
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に粒度A46P適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種砥石寸法(Φmm)外径105
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mm イタミアート安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mmイタミアート
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
PLATEHOLDER LIGHT 8A00A0212 MV AGUSTAPLATEHOLDER LIGHT 8A00A0212MV AGUSTA
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
リングO (1A00) MAZDA(マツダ)リングO (1A00)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
コネクター ソレノイド バルブ (1A) MAZDA(マツダ)コネクター ソレノイド バルブ (1A)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ボルト コントロール バルブ (1A) MAZDA(マツダ)ボルト コントロール バルブ (1A)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ソレノイドロックアップコントロー (1A) MAZDA(マツダ)ソレノイドロックアップコントロー (1A)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スプリング OD. リリース (1A) MAZDA(マツダ)スプリング OD. リリース (1A)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ロック アップ プレート (1A) MAZDA(マツダ)ロック アップ プレート (1A)MAZDA(マツダ)
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
リング シール (1A) MAZDA(マツダ)リング シール (1A)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
スプリング リターン (1A) MAZDA(マツダ)スプリング リターン (1A)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
リング スナップ (1A00) MAZDA(マツダ)リング スナップ (1A00)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
ボルト (1A00) MAZDA(マツダ)ボルト (1A00)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ピストンアキュームレーター (1A) MAZDA(マツダ)ピストンアキュームレーター (1A)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
スプリングアキュームレーター (1A) MAZDA(マツダ)スプリングアキュームレーター (1A)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
599税込659特価
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
スポークセットA 11X212 9711431264K0 ホンダスポークセットA 11X212 9711431264K0ホンダ
129税込142
1個
5日以内出荷
(25111)リング,スナップ,T:2.12 スズキ(25111)リング,スナップ,T:2.12スズキ
509税込560
1個
8日以内出荷
アングロン120 中速型 M212A ミニターアングロン120 中速型 M212Aミニター
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。 回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400トラスコ品番827-8933質量(g)388最大トルク(cN・m)5.9入力電圧(V)DC3~30無負荷電流(A)DC0.4
バツテリーボツクスアセンブリ B86-H212A-20 YAMAHA(ヤマハ)バツテリーボツクスアセンブリ B86-H212A-20YAMAHA(ヤマハ)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212ASMC
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
(ML212)PATCH,A 三菱ふそう(ML212)PATCH,A三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(ML212)STAY,A 三菱ふそう(ML212)STAY,A三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
【修理】ベルトサンダー(コンパクトツール)212A(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(コンパクトツール)212A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース A4ケース・クリア 212×303×46mm ナビス(アズワン)アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース A4ケース・クリア 212×303×46mmナビス(アズワン)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷
仕様A4ケース・クリアー材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5内寸法(mm)ケース/(幅)212×(奥行)303×(高さ)46mm仕切板6枚取付け可能アズワン品番0-7974-11
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-212DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-212DCZSMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)212ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ×2) AP-212A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ×2) AP-212AJVC(ビクター)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ミニプラグを変換する場合
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-212DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-212DCZSMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)212ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-212DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-212DCZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)212磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プロテクター A (R) サイド (G212) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (G212)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (G212) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (G212)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
(ML212)FUEL TANK A 三菱ふそう(ML212)FUEL TANK A三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(ME212)PIPE,EGR,A 三菱ふそう(ME212)PIPE,EGR,A三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
121税込133特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc AR212A221J4R KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc AR212A221J4RKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)200dcシリーズAR許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
関連キーワード
...