カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,932)
  • 自動車純正部品(2,982)
  • 制御機器(1,114)
  • メカニカル部品(499)
  • 切削工具(439)
  • 電気材料(400)
  • 機構部品(374)
  • 物流用品(326)
  • 建築金物(297)
  • 配管・水廻り設備部材(263)
  • 農業機械(263)
  • バイク部品(260)
  • パソコン/周辺機器(192)
  • バイク純正部品(182)
  • 油圧機器・油圧ホース(182)
  • 空調・電設資材(166)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 溶接用品(131)
  • 塗料(126)
  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • 自動車補修部品(107)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 測定用品(98)
  • 作業工具(92)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 家電(59)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • カー用品(53)
  • トラック純正部品(50)
  • 電動工具(40)
  • オフィス家具(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 厨房用品(30)
  • 防災用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 住設機器(24)
  • 保管用品(23)
  • 事務用品(23)
  • 卓上消耗品(19)
  • 空圧工具(19)
  • 医療(18)
  • エンジン工具(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自転車部品(14)
  • 照明(13)
  • 研磨材(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 縫製用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 安全標識(8)
  • 介護用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 作業服(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全保護具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)

「a-0090」の検索結果

関連キーワード
20,557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンテナーA#90ハンドル付 橙 サンコー(三甲)サンテナーA#90ハンドル付 橙サンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA90HOR材質PP有効内寸(mm)692×432×215外寸(mm)761×506×267内寸(mm)723×466×255フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.84(800)ネスティング高さ(mm)130コンテナ種類メッシュ
弱ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
皿ばね A-90 東京発条製作所皿ばね A-90東京発条製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)90全長H(mm)7内径d(Φmm)46単重(g)180板厚公差(mm)±0.10板厚t(mm)5たわみ(mm)(全たわみh)2、(σ=0.5h σたわみ)1取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)5.5荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)32460、(σ=0.5h P荷重)22380
サンテナーA#90Kハンドル付 黄 サンコー(三甲)サンテナーA#90Kハンドル付 黄サンコー(三甲)
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA90KHYE材質PP有効内寸(mm)627×443×289外寸(mm)695×503×338内寸(mm)660×477×332フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)(2段)ネスティング高さ(mm)84外寸法・幅(mm)695外寸法・高さ(mm)338外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)627有効内寸法・高さ(mm)289有効内寸法・幅(mm)443
強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
コーティング弱ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-5434
90°エルボA(90EA) ノーブランド90°エルボA(90EA)ノーブランド(3件のレビュー)
129税込142
1個
4日以内出荷
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
ロングシャンク強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番468-8046
ホルダ 5XC-2419A-90 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ 5XC-2419A-90YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
3日以内出荷
強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS A形90° 岡部工具センタードリルJIS A形90°岡部工具
999税込1,099
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1150全長(mm)150刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)90
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-0542
弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
パネル 1 5XC-2172A-90 YAMAHA(ヤマハ)パネル 1 5XC-2172A-90YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ナライGVバイト 65Aー90A レッキス工業ナライGVバイト 65Aー90Aレッキス工業
27,980税込30,778
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用トラスコ品番809-4549適合機種N100A、150A質量(g)770寸法(inch)2.1/2-31/2
FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM 太陽誘電FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM太陽誘電
84税込92
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A-90-60 ワンピース 外箱(万葉) cottaA-90-60 ワンピース 外箱(万葉)cotta
2,798税込3,078
1枚(50枚)
4日以内出荷
中仕切り別売
適合中仕切:16351、16352材質寸法(mm)277×183×42
ボルテージレギュレータASSY 7LV-8722A-90 YAMAHA(ヤマハ)ボルテージレギュレータASSY 7LV-8722A-90YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
Oリング P-10A 90° 永田製作所Oリング P-10A 90°永田製作所
89税込98
1個
6日以内出荷
ア-ム,リレ- 5XC-2217A-90 YAMAHA(ヤマハ)ア-ム,リレ- 5XC-2217A-90YAMAHA(ヤマハ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
プラルーペ(木目調) PP888A-90A パール(PEARL)プラルーペ(木目調) PP888A-90Aパール(PEARL)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プラスチックレンズ 2.5倍(小玉は4倍) レンズ径88mm
A-90-60 ワンピース 外箱(夢草紙) cottaA-90-60 ワンピース 外箱(夢草紙)cotta
2,798税込3,078
1枚(50枚)
4日以内出荷
中仕切り別売
適合中仕切:16351、16352材質寸法(mm)277×183×42
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
グラフイツクセツト,リヤフエンダ 5S7-2165A-90 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツクセツト,リヤフエンダ 5S7-2165A-90YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
A-90-60 ワンピース 外箱(花つづみ) cottaA-90-60 ワンピース 外箱(花つづみ)cotta
2,798税込3,078
1枚(50枚)
4日以内出荷
中仕切り別売
適合中仕切:16351、16352材質寸法(mm)277×183×42
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BAT-8591A-90 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BAT-8591A-90YAMAHA(ヤマハ)
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
カバー リヤフェンダ 1 4HM-2163A-90-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー リヤフェンダ 1 4HM-2163A-90-P4YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A 90° ミラー(ウエルドクラフト)手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A 90°ミラー(ウエルドクラフト)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
MIWA U9 HKW-2A 90×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKW-2A 90×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
給液ホース A-90 誠和(農業資材)給液ホース A-90誠和(農業資材)
15,980税込17,578
1本
10日以内出荷
ホースに付いた小さな穴から給液を行います。ベッドの上に取り付けてください。
MIWA U9 HKD-2A 90×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKD-2A 90×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
コーティング弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-QVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO業務用ポリ袋 0.05厚TRUSCO(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
...