カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「a-1075-4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
巻出しバンドEP金具 アカギ巻出しバンドEP金具アカギ
199税込219
1個
3日以内出荷
アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120)TAKIGEN(タキゲン)
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)70寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法P(mm)120寸法L3(mm)18表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)490寸法MM5タキゲンコード04624
ユニポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(VDSシリーズ)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)
179税込197特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)ステンレス丸棒取手SUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1075シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1075シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1075作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1075シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1075シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1075作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1075シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1075シリーズコガネイ
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1075作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1075 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1075コガネイ
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1075作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1075 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1075コガネイ
80,980税込89,078
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1075作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1075 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1075コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1075作動方式複動形