カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,009)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,125)
  • 農業機械(730)
  • 制御機器(635)
  • 配管・水廻り設備部材(275)
  • メカニカル部品(221)
  • 梱包用品(121)
  • 自動車補修部品(120)
  • 作業工具(118)
  • 切削工具(77)
  • バイク純正部品(69)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 電気材料(58)
  • バイク部品(54)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 機構部品(36)
  • 建築金物(34)
  • 住設機器(33)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 測定用品(31)
  • 安全標識(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • カー用品(22)
  • 研磨材(21)
  • 事務用品(20)
  • オフィス家具(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 厨房用品(15)
  • 電動工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 医療(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 家電(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「a-13-1」の検索結果

6,267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ハレパネ プラチナ万年筆ハレパネプラチナ万年筆(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。材質ポリスチレン
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
アンダーミラー 大東プレス工業アンダーミラー大東プレス工業(39件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
ラジエーター (1A13) MAZDA(マツダ)ラジエーター (1A13)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
(1A13)インシユレーター MAZDA(マツダ)(1A13)インシユレーターMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ビスタック VT-A WAKO'S(ワコーズ)ビスタック VT-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
3,300税込3,630
1本(420mL)
当日出荷
水に強い高粘着潤滑スプレー 特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい高粘着潤滑スプレーです。油膜が切れにくく少量の塗布で有効に作用し、水・蒸気等で流れにくいため車のシャシー廻りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。 また、無溶剤の為ゴムや樹脂にも安心して使用できます。
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ブロックシリンダー (1A13) MAZDA(マツダ)ブロックシリンダー (1A13)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (1A13) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1A13)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
(1A13)プレート、ドライブ MAZDA(マツダ)(1A13)プレート、ドライブMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(1A13)シヤフト,セレクト MAZDA(マツダ)(1A13)シヤフト,セレクトMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
(1A13)クーラー、オイル MAZDA(マツダ)(1A13)クーラー、オイルMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
パッド HAKKO(白光)パッドHAKKO(白光)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
マニホールド インレット (1A13) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (1A13)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (1A13) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (1A13)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(1A13)コントローラー、CVT MAZDA(マツダ)(1A13)コントローラー、CVTMAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
パイプ フューエル (1A13) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル (1A13)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ホースエアー (1A13) MAZDA(マツダ)ホースエアー (1A13)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホース オイル (1A13) MAZDA(マツダ)ホース オイル (1A13)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ホース (1A13) MAZDA(マツダ)ホース (1A13)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
(1A13-)ガスケット,ヘッド カバー MAZDA(マツダ)(1A13-)ガスケット,ヘッド カバーMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
(1A13-)エアークリーナー エレメント MAZDA(マツダ)(1A13-)エアークリーナー エレメントMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
ガスケット セット エンジン (1A13) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (1A13)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
(1A13)ゲージ,オイルレベル MAZDA(マツダ)(1A13)ゲージ,オイルレベルMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
アングル型ホースニップル アソーアングル型ホースニップルアソー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(660件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムバンド セメダインゴムバンドセメダイン
248税込273
1箱(100g)
当日出荷から4日以内出荷
セメダインのゴムバンドは天然ゴムを使用しています。 便利でお得なゴムバンドです。 各種サイズを取り揃えているので、用途にあったサイズをお求め頂けます。
材質天然ゴム厚さ(mm)1切り幅(mm)1
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)材質黄銅C3604BD形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
サインナット平丸 SCULPSサインナット平丸SCULPS(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮付属品パッキン2枚太さ(mm)4(タッピング)
薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...