カテゴリ

  • 機構部品(23)
    • L型ハンドル(7)
  • 制御機器(62)
    • ハンドル・キー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
  • 自動車純正部品(231)
  • 農業機械(68)
  • メカニカル部品(34)
  • 自動車補修部品(27)
  • 建築金物(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 切削工具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 空調・電設資材(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(10)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-140-1」の検索結果

1,238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(660件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から90日以内出荷
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
ネットキャップ ゴールドウインネットキャップゴールドウイン
7,998税込8,798
1パック(10枚)
当日出荷
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質ポリエステル100%清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシングプーリー SPA-1 エバオンブッシングプーリー SPA-1エバオン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-1NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20関連資料技術資料1(0.5MB)
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,237税込1,361
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2 omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2omron(オムロン)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ ワイドワーク高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズワイドワーク
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5密度(g/cm3)2.1導電率>13000S/cm使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)難燃性V-0、UL94仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
レーザー部品140197 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品140197 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
739税込813
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)6対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-TY、GT2Z-I
リング27x20x7.0 マキタリング27x20x7.0マキタ
289税込318
1個
3日以内出荷
書道セット GA-1400S 呉竹書道セット GA-1400S呉竹
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
呉竹書道セットは初めてお習字をする方が使いやすいようにセレクト致しました。おしゃれで機能的な書道セットです。シンプルなデザインなので、長くお使いいただけます。
セット内容固形墨/ふで思いなぼくてき(180ml)/筆(太筆・細筆セット)/ぼくちすずり(5.3寸)/文鎮二本組/下敷/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/左右両用中皿/書道バッグ/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/ふで思いなぼくてき(180ml):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮二本組:鉄・ABS/下敷:ポリエステル/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/左右両用中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET寸法(mm)350×240×50ベア
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
書道セット ワッペン 呉竹書道セット ワッペン呉竹
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
初めてお習字をする方が使いやすいようにセレクトされた、おしゃれで機能的な書道セットです。シンプルなデザインなので、長くお使いいただけます。
材質固形墨:煤・膠/ふで思いなぼくてき(180ml):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(5.4寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮二本組:鉄・ABS/下敷:ポリエステル/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/左右両用中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET寸法(mm)350×240×50 (持ち手含まず)
無線システム SMC無線システムSMC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットハンガー (R2) MAZDA(マツダ)ブラケットハンガー (R2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (WLA1) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (WLA1)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバーミニター
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
防水ハンドル 内外電機防水ハンドル内外電機
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕様メーカー製キュービクルに使用、キーNo.0200付(止め金無)質量(kg)0.46RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げクロムめっき
ブッシュ (9S92) MAZDA(マツダ)ブッシュ (9S92)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (LFA1) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (LFA1)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (E5A1) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (E5A1)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ボルト (9S96) MAZDA(マツダ)ボルト (9S96)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (FSA1) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (FSA1)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フランジサイレンサー MAZDA(マツダ)フランジサイレンサーMAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ブッシュ (9S90) MAZDA(マツダ)ブッシュ (9S90)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
くれ竹万年筆 夢銀河 呉竹くれ竹万年筆 夢銀河呉竹
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
14金ペン先を使用したなめらかな書きごこちの万年筆。 カートリッジ・コンバータ両用式/字幅:M ドイツ・ボック社製14金ペン先を使用。筆記可能距離:75~125m(カートリッジインク1本使用時)
インク色ブルーブラック商品タイプ本体インク水性染料インキ付属品カートリッジインク3本
レーザー部品140173 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品140173 キャリングケースタジマツール(TJMデザイン)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)570対応商品【TERAシリーズ】AXT-TY、GT2R-XI
レーザー部品140180 電池蓋組 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品140180 電池蓋組タジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組
用途電池蓋組 交換用部品対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-TY、GT2Z-I
防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク防炎遮光カフェカーテンフォレストリンク
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から10日以内出荷
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
クリツプ 90467-140A1 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-140A1YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
3日以内出荷
...
acp-140特集