カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「a-160-a-3-2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズアルス(イーター電機)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から7日以内出荷
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状基板挿入ピン出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグSUZUKID(スズキッド)
84,980税込93,478
1セット
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X160シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X160シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)160作動方式複動形
薄形シリンダ CDQ2A32-16 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-16SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アイソレータスイッチ ABB ABBアイソレータスイッチ ABBABB
66,760税込73,436
1個
7日以内出荷
多機能エアーコンプレッサー&クリーナー ユニファイン多機能エアーコンプレッサー&クリーナーユニファイン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利! 空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPMアズワン品番68-0588-83
デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ HOBUTデジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズHOBUT
35,730税込39,303
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベースRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P22 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P22 FPMBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格P22FPM関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB)図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.7、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.7、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.23、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS171EMM-2-A A専用部品_No.3、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.35、GS17EM ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、MS172EAM ポンプ部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.38、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS172EMRA ポンプ部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.7、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.38、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.35、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.37
バンド BIGM(丸山製作所)バンドBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格DSR-300ST関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.57MB) 展開図40(0.6MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.77MB)図解NoMS653DR6T2-K フゾクヒン部品_No.3、MS330CA-2M ハリマーク、付属品部品_No.16、MSV415R2S(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.2、MS156 フゾクヒン部品_No.6、MS615R8CGF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.2、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS310EC-2M 付属品部品_No.20、MK413 付属品,希望付属品部品_No.18、MSA613R3-M-A フゾクヒン部品_No.2、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.15、MS160EMK 付属品部品_No.10、MS313MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.2、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.20、MSA613R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、SD31ED-3 付属品部品_No.13、GKSL3301-K フゾクヒン、オプション部品_No.1など
薄形シリンダ CDQ2A63-16 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-16SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X160 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X160コガネイ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)160作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-160DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-160DCMZSMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YD160 SMCスムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YD160SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-160JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-160JZSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc