カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「a-1882」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,284税込5,812
1個
当日出荷から5日以内出荷
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)1.5適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
GASKET KIT   061A0GR1882 ホンダGASKET KIT 061A0GR1882ホンダ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
集じん用フード マキタ集じん用フードマキタ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ストライプ柄でカジュアルな印象の、ショート丈の腰エプロンです。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP支援の衛生管理をサポートします。ブラック・ベージュの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。カフェやレストラン、イベントなど幅広いシーンにおすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォーム
ツマミ 栃木屋ツマミ栃木屋(2件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
用途小型ボックスの扉・小型機器の扉等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM材質(ナット)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ナット)Ni表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットリレー (RF) MAZDA(マツダ)ブラケットリレー (RF)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
樹脂製防カビシャワーホース 浴室部品 INAX(LIXIL)樹脂製防カビシャワーホース 浴室部品INAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアクリーナ・マフラ(消音器)部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワエアクリーナ・マフラ(消音器)部品エンジンブロワEBV262S新ダイワ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
関連資料(0.16MB)
ボード(R),リヤ シート バック MAZDA(マツダ)ボード(R),リヤ シート バックMAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
スライダーNO1 リアアジャスト (1A) MAZDA(マツダ)スライダーNO1 リアアジャスト (1A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ナックル(R) リクライニング (1A) MAZDA(マツダ)ナックル(R) リクライニング (1A)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
サイドカバーNO.1 リアシート (1A) MAZDA(マツダ)サイドカバーNO.1 リアシート (1A)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スライダーNO3 リアアジャスト (1A) MAZDA(マツダ)スライダーNO3 リアアジャスト (1A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スライダーNO2 リアアジャスト (1A) MAZDA(マツダ)スライダーNO2 リアアジャスト (1A)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
ボード(L),リヤー シート バツ MAZDA(マツダ)ボード(L),リヤー シート バツMAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
スライダーNO4 リアアジャスト (1A) MAZDA(マツダ)スライダーNO4 リアアジャスト (1A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ナックル(L) リクライニング (1A) MAZDA(マツダ)ナックル(L) リクライニング (1A)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
カバー NO.1(L) ヒンジ (1A) MAZDA(マツダ)カバー NO.1(L) ヒンジ (1A)MAZDA(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
カバー リヤー シート バック (1A) MAZDA(マツダ)カバー リヤー シート バック (1A)MAZDA(マツダ)
749税込824
1個
翌々日出荷
カバー NO.1(R) ヒンジ (1A) MAZDA(マツダ)カバー NO.1(R) ヒンジ (1A)MAZDA(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
ナックル(R) リクライニング (LA) MAZDA(マツダ)ナックル(R) リクライニング (LA)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
リテーナー(R) ウェザーストリップ (NF) MAZDA(マツダ)リテーナー(R) ウェザーストリップ (NF)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ナックル(R) リクライニング (ZZ) MAZDA(マツダ)ナックル(R) リクライニング (ZZ)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1500pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1500pF ±5%MURATA(村田製作所)
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = CH許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 0603 CH誘電体. GRM CHシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200 Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。. 特長と利点:. 小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
(A1042)ガスケット キット ニッサン(A1042)ガスケット キットニッサン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
82,980税込91,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1882アズワン品番65-7399-54