カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)

「a-3059」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
遠心替刃400 3枚入 マキタ遠心替刃400 3枚入マキタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉)日東工業
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ボデー(L)フロントドアー (1A30) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (1A30)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (1A30) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (1A30)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
切替弁部 INAX(LIXIL)切替弁部INAX(LIXIL)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
適合品番BF-4646TCL(300)
レギュレター(L),ウインド MAZDA(マツダ)レギュレター(L),ウインドMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック水本機械製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3059アズワン品番65-7755-87
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1555mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1555mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1555mm●内径長さ:1500mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3059アズワン品番65-7998-36
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極AMPHENOL
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 → 13A●定格電圧:1.8 kV 、500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-3059アズワン品番65-7609-82
Drag Specialties BEARING S/A OEM#47082-81 | 40-3059 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BEARING S/A OEM#47082-81 | 40-3059DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷