カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 農業機械(10)
  • 自動車純正部品(3)
  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)

「a-32340」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機(乾湿両用) マキタ集じん機(乾湿両用)マキタ(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など集塵容量(L)22吸込仕事率(W)300コード長さ(m)5質量(kg)12.4付属品ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040)トラスコ品番414-1181長さ(mm)552幅(mm)398高さ(mm)569奥行(mm)552内径(Φmm)パイプ:38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65騒音レベル(dB(A))65吸水量(L)20真空度(kPa)22最大真空圧(kPa)22
ポリ袋 マキタポリ袋マキタ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10枚)
当日出荷
集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。
容量(L)45
(32340)オーバードライブ ギヤ ニッサン(32340)オーバードライブ ギヤニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(32340)ギヤ アッセンブリー、6 ニッサン(32340)ギヤ アッセンブリー、6ニッサン
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
8,800税込9,680
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
PANEL ASSY,CONTRL ホンダPANEL ASSY,CONTRLホンダ
109,800税込120,780
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY.,CON*R8* ホンダBOX ASSY.,CON*R8*ホンダ
169,800税込186,780
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY,CONT*R8* ホンダBOX ASSY,CONT*R8*ホンダ
169,800税込186,780
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY.,CONTR ホンダPANEL ASSY.,CONTRホンダ
23,980税込26,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY,*B132* ホンダPANEL ASSY,*B132*ホンダ
86,980税込95,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY,CONTRO ホンダPANEL ASSY,CONTROホンダ
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY. ホンダPANEL ASSY.ホンダ
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY(EX-CV) ホンダPANEL ASSY(EX-CV)ホンダ
28,980税込31,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY.*B132* ホンダPANEL ASSY.*B132*ホンダ
97,980税込107,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY CO*R280* ホンダBOX ASSY CO*R280*ホンダ
149,800税込164,780
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CM Series(CM2RA32) SMCCM Series(CM2RA32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
14,000税込15,400
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32)SMC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
スプリング フロント コイル (1A32) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (1A32)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA32-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA32-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BA32-3) SMCCD Series(CDG1BA32-3)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-3~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-3~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA32)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA32) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA32)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA32SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CNG - ロック付シリンダ SMCCNG - ロック付シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
サインロッドレスシリンダ (REA32-~) SMCサインロッドレスシリンダ (REA32-~)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-340AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-340AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)340
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-340Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-340Z)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)340クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-340Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-340Z)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)340
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-340Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-340ZSMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)340形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA32SMC
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
V Series(VXA3234) SMCV Series(VXA3234)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
ポート数3