曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-3~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-3~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13192331CDBG1FA32-300-HL-B54300
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192347CDBG1FA32-300-HL-C73300
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192356CDBG1FA32-300-HL-H7B300
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192365CDBG1FA32-300-HL-H7BL300
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192383CDBG1FA32-300-HN-B53300
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192392CDBG1FA32-300-HN-B54300
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192401CDBG1FA32-300-HN-C73300
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192417CDBG1FA32-300-HN-C73L300
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192426CDBG1FA32-300-HN-C73Z300
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192435CDBG1FA32-300-HN-H7B300
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192444CDBG1FA32-300-HN-H7BAL300
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192453CDBG1FA32-300-HN-H7BL300
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192462CDBG1FA32-300-HN-H7C300
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192496CDBG1FA32-300-HN-M9BWL3300
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192505CDBG1FA32-300-HN-M9BWL4300
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192514CDBG1FA32-300-RN-C73300
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192523CDBG1FA32-300-RN-C73L300
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192532CDBG1FA32-300-RN-C73L3300
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192566CDBG1FA32-320-HL-H7BAL320
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192584CDBG1FA32-340-HL-H7B340
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192593CDBG1FA32-340-HL-H7BAL340
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192602CDBG1FA32-350-HL-C73350
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192611CDBG1FA32-350-HN350
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192627CDBG1FA32-350-HN-C73350
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192636CDBG1FA32-350-HN-C73L350
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192645CDBG1FA32-350-HN-H7B350
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192654CDBG1FA32-350-HN-H7BAL350
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192663CDBG1FA32-350-RL-C73350
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192672CDBG1FA32-350-RL-C73L350
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192681CDBG1FA32-350-RN-C73350
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192697CDBG1FA32-350-RN-C73L350
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192715CDBG1FA32-360-HL-H7BAL360
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192374CDBG1FA32-300-HN300
16,120
取扱い終了
返品不可
13192471CDBG1FA32-300-HN-M9B300
22,280
取扱い終了
返品不可
13192487CDBG1FA32-300-HN-M9BWL300
23,490
取扱い終了
返品不可
13192541CDBG1FA32-300-RN-C73L3-XC13A300
23,850
取扱い終了
返品不可
13192557CDBG1FA32-320-HL320
16,940
取扱い終了
返品不可
13192575CDBG1FA32-340-HL340
16,940
取扱い終了
返品不可
13192706CDBG1FA32-360-HL360
17,490
取扱い終了
返品不可
13192724CDBG1FA32-370-HL-C73370
22,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする