カテゴリ

  • メカニカル部品(112)
  • 自動車純正部品(86)
  • オフィス家具(30)
  • 農業機械(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(20)
  • エンジン工具(19)
  • 建材・エクステリア(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-427」の検索結果

438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハレパネ プラチナ万年筆ハレパネプラチナ万年筆(2件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリスチレン製
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(34本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴ジャパン・インターナショナル・コマース(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ダブルスリットチップソー マキタダブルスリットチップソーマキタ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
ケミカルアンカアダプタ マキタケミカルアンカアダプタマキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
角ドライブsq(mm)12.7シャンク形状SDS-plus
船舶汽笛用アンプ ノボル電機船舶汽笛用アンプノボル電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
汽笛用アンプ ノボル電機汽笛用アンプノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω
ちりめんキット 花しごと4 ちりめん工房ちりめんキット 花しごと4ちりめん工房
1,398税込1,538
1個
欠品中
AG(かんざし棒)キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(90×60mm):蜜柑×1枚花びら用(16mm角):菜の花×10枚・黄(橙色に近い色)×10枚・蜜柑×20枚葉っぱ用(16mm角):松葉色×6枚・深緑×4枚台紙(Φ25mm)×1枚スチロール半球(Φ25mm)×1個ワイヤー×2本紙テープ:茶色×1本ビーズ:シルバー×3個パール4mm×1個ひも(リリアン)×1本絹とじ糸×1本かんざし棒(A16-9)×1本寸法(高さH×幅W)(cm)4×13所要時間約180分
ダブルスリット マキタダブルスリットマキタ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
8,542税込9,396
1箱(30本×5パック)
当日出荷から翌々日出荷
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用)廣杉計器
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバーGF SUS(エスユーエス)エンドカバーGFSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
103税込113
1個
当日出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)5
エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡エコ・製品制電 防寒パンツコーコス信岡
5,990税込6,589
1着
翌々日出荷
S~7Lまで幅広いサイズに対応Sは女性対応シルエットA-4170・A-8170シリーズの防寒タイプJIS帯電防止規格 T8118合格品エコマーク対応品両脇ウォームポケット脇シャーリング(ゴム)仕様両サイドに下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き
用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/エコ/防寒/パンツ種別パンツブラック混率(%)表:エコ制電ソフトライトツイル ポリエステル65・綿35/裏:制電タフタ ポリエステル100/中綿:ポリエステル100股下(cm)76機能帯電防止/防寒
パネル取手用座金 栃木屋パネル取手用座金栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から14日以内出荷
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240SRoHS指令(10物質対応)対応
エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡エコ・製品制電 防寒ブルゾンコーコス信岡
7,990税込8,789
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
SS~7Lまで幅広いサイズに対応 SS・Sは女性対応シルエット カラー豊富な6色展開 A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ JIS帯電防止規格 T8118合格 エコマーク対応 背中と左胸と袖に視認性を上げる反射パイピング付き 両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き 両脇逆玉縁ウォームポケット 左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット 衿裏は暖かいマイクロブロックフリース カフスマジックアジャスター
用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、エコ、防寒、ブルゾンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)表:ポリエステル65・綿35、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100機能帯電防止、撥水、防寒素材表:エコ制電ソフトライトツイル、裏:制電タフタ名入れ
フロアーケース A4 ナカバヤシフロアーケース A4ナカバヤシ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。 見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合SF-74S-MB/N88他
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ツインショックアブソーバー OHLINSツインショックアブソーバーOHLINS(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
ボードアンカー 角ボックス 若井産業ボードアンカー 角ボックス若井産業
9,667税込10,634
1箱(120本×2パック)
当日出荷から5日以内出荷
ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
4,088税込4,497
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル 工進充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル工進
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤
用途カーシャンプーを使用したい時に適合本体SJC-3625/3650タンク容量(L)0.4使用可能液体中性洗剤アズワン品番64-9481-15
ファイリングキャビネット JISデスク用・A4 ダイシンファイリングキャビネット JISデスク用・A4ダイシン
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様引出しラッチ付付属品仕切板4枚付き材質スチールホワイト高さ(mm)700タイプA4用間口(mm)387RoHS指令(10物質対応)対応シリンダ錠均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合引出し2段引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)319×561×274.5
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
カードキャビネット用 キャスター台 ニューグレー ダイシンカードキャビネット用 キャスター台 ニューグレーダイシン
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
アイボリー材質本体:スチール
ファイリングキャビネット用 キャスター台 ニューグレー ダイシンファイリングキャビネット用 キャスター台 ニューグレーダイシン
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
アイボリー材質本体:スチール
Φ43アルミジョイントセット(固定・インナータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(固定・インナータイプ)TMEHジャパン
1,620税込1,782
1セット
3日以内出荷
任意の角度に固定することができます。
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA42SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200mパネフリ工業
19,900税込21,890
1巻(200m)
3日以内出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法(手貼りの場合)】1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。3.しっかりと圧着させます。4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。材質樹脂製タイプ粘着なし関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200mパネフリ工業
13,900税込15,290
1巻(200m)
3日以内出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法(手貼りの場合)】1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。3.しっかりと圧着させます。4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。材質樹脂製タイプ粘着なし関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
パネフリバンドS 木目柄 幅24mm 長さ200m パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅24mm 長さ200mパネフリ工業
12,900税込14,190
1巻(200m)
3日以内出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法(手貼りの場合)】1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。3.しっかりと圧着させます。4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。材質樹脂製タイプ粘着なし関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200mパネフリ工業
10,900税込11,990
1巻(200m)
3日以内出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法(手貼りの場合)】1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。3.しっかりと圧着させます。4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。材質樹脂製タイプ粘着なし関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
カプラー INAX(LIXIL)カプラーINAX(LIXIL)
929税込1,022
1個
6日以内出荷
適合品番A-4259、A-4261、A-4284、A-4554、A-5394、A-6071、A-6073、A-7534
パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200mパネフリ工業
16,900税込18,590
1巻(200m)
3日以内出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法(手貼りの場合)】1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。3.しっかりと圧着させます。4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。材質樹脂製タイプ粘着なし関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200mパネフリ工業
8,990税込9,889
1巻(200m)
3日以内出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法(手貼りの場合)】1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。3.しっかりと圧着させます。4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。材質樹脂製タイプ粘着なし関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)