カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「a-7391」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポケット メモ・ハガキ リヒトラブマグネットポケット メモ・ハガキリヒトラブ
659税込725
1個
当日出荷
ハガキ・メモ入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×97材質スチール・ネオジム磁石規格目安保持荷重300g
マグネットポケット メモ・ハガキ リヒトラブマグネットポケット メモ・ハガキリヒトラブ
739税込813
1個
当日出荷
ハガキ・メモ入れなどに最適です。
用途マグネットポケット用にトラスコ品番149-4723材質スチール、ネオジム磁石幅(mm)130高さ(mm)97質量(g)125奥行(mm)30耐荷重(kg)0.3
ハイチップ湿式DC32本体 マキタハイチップ湿式DC32本体マキタ
41,980税込46,178
1枚
3日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オーディオアンプ IC STMicroSTMicroelectronics オーディオアンプ ICSTMicro
3,500税込3,850
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165Somron(オムロン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から111日以内出荷
保護構造IP65
丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
97,980税込107,778
1箱(100個)
7日以内出荷
TE Connectivity M8 標準丸形コネクタは、ワイヤ対基板コネクタシステムを備え、3 ポジションで動作します。シール可能です コンタクト定格電流: 3 A (最大)
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●コーディング:A●コード番号:219-7391アズワン品番65-7708-98