カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「a-789」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties CONTROLS H/B CHR 14-16FLT | H07-0789-A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CONTROLS H/B CHR 14-16FLT | H07-0789-ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
76,980税込84,678
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
油冷却器(HCDシリーズ) 神威産業油冷却器(HCDシリーズ)神威産業
319,800税込351,780
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B エスアンドエスサイクルSUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791Bエスアンドエスサイクル
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-0791Bクラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン販売備考:適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST適合情報:ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20タイプ:スーパーストリート色[カラー]:クローム材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能オプション:品番:560-0259A,関連商品:品番:550-0788,550-0790,550-0789B,
仕様関連商品品番:550-0788,550-0790,550-0789B,付属品取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)材質スチールクローム備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能タイプスーパーストリート表面処理クロームメッキ
SUPERSTREET 2-1 スーパーストリート クローム 550-0790 エスアンドエスサイクルSUPERSTREET 2-1 スーパーストリート クローム 550-0790エスアンドエスサイクル
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-0790販売備考:ファットボーイ/ブレイクアウト/FXDRには適合しません。タイプ:スーパーストリート色[カラー]:クローム材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター備考:消音器取り外し可能なタイプオプション:品番:560-0259A,関連商品:品番:550-0788,550-0789B,550-0791B,
仕様関連商品品番:550-0788,550-0789B,550-0791B,付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター材質ステンレスクローム備考消音器取り外し可能なタイプタイプスーパーストリート表面処理クロームメッキ
SUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B エスアンドエスサイクルSUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789Bエスアンドエスサイクル
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-0789Bクラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン販売備考:550-0789Aより品番変更 適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST適合情報:ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20タイプ:スーパーストリート色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):塗装付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能オプション:品番:560-0259A,関連商品:品番:550-0788,550-0790,550-0791B,
仕様関連商品品番:550-0788,550-0790,550-0791B,付属品取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)材質スチールブラック備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能タイプスーパーストリート表面処理塗装
SUPERSTREET 2-1 ブラック 550-0788 エスアンドエスサイクルSUPERSTREET 2-1 ブラック 550-0788エスアンドエスサイクル
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-0788適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20タイプ:スーパーストリート色[カラー]:ブラック材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):塗装付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター備考:消音器取り外し可能なタイプオプション:品番:560-0259A,関連商品:品番:550-0790,550-0789B,550-0791B,
仕様関連商品品番:550-0790,550-0789B,550-0791B,付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター材質ステンレスブラック備考消音器取り外し可能なタイプタイプスーパーストリート表面処理塗装
レーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 XA7.89.11 bremboレーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 XA7.89.11brembo
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XA7.89.11パッド:Z01[1キャリパー分](107.6708.11)/Z04[1キャリパー分](107.6708.23) リペアパーツ:パッドピンセット(120.3942.30)/ブリーダーセット(105.3246.11)/オイルボルトセット 1キャリパー分[シングル](B2CS-010)販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番P040-2413)PAD[有/無]:無し色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:約700仕上げ(表面処理):ハードアルマイト使用箇所:フロント:右側内容量[数量]:右側取付ピッチ:100ピストン径:異形 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無しピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無しボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)約700備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。製法CNC削り出し(2ピース)内容右側表面処理ハードアルマイト使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34材質(ピストン)アルミニウム
レーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 左 XA7.89.10 bremboレーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 左 XA7.89.10brembo
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XA7.89.10販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番107.6708.23)PAD[有/無]:無し色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:約700仕上げ(表面処理):ハードアルマイト使用箇所:フロント:左側内容量[数量]:左側取付ピッチ:100ピストン径:異形 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無しピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無しボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)約700備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。製法CNC削り出し(2ピース)内容左側表面処理ハードアルマイト使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34材質(ピストン)アルミニウム
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(300g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 76V, BZW50-33 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 76V, BZW50-33STMicro
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 76V●最小ブレークダウン電圧 36.6V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 789A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.1×9.1×9.1mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2SCHURTER
759税込835
1個
3日以内出荷
Schurter KEA/KFA Fusedrawers電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。正面からのスナップインバージョン
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854アズワン品番65-8075-30
受けピン5個入 タバタ(畜産)受けピン5個入タバタ(畜産)
5,498税込6,048
1セット(5個)
3日以内出荷
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】H:受けピン(長さ:605mm重量:約1.6kg直径:19mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
モニター用変換ケーブル(0.2m) クラリオン (Clarion)モニター用変換ケーブル(0.2m)クラリオン (Clarion)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ソーラーパネルコネクタ 日本モレックス(molex)Molex ソーラーパネルコネクタ日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
(5311)リーンホースメント,サイド シル,フロント LH ミツビシ(5311)リーンホースメント,サイド シル,フロント LHミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(7620)サンバイザ,LH ミツビシ(7620)サンバイザ,LHミツビシ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
(1370)ホース,ラジエータ パイピング ミツビシ(1370)ホース,ラジエータ パイピングミツビシ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(1035)VALVE,PCV ミツビシ(1035)VALVE,PCVミツビシ(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
(4605)SHIM SET,FR ミツビシ(4605)SHIM SET,FRミツビシ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(5220)PROTECTOR,F ミツビシ(5220)PROTECTOR,Fミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(5301)PANEL,SIDE, ミツビシ(5301)PANEL,SIDE,ミツビシ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
(9499)O-RING,EV C ミツビシ(9499)O-RING,EV Cミツビシ
198税込218
1個
3日以内出荷
(7410)DECAL,FR DO ミツビシ(7410)DECAL,FR DOミツビシ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
(8637)CONTROL UNI ミツビシ(8637)CONTROL UNIミツビシ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(7270)CARPET,FLOO ミツビシ(7270)CARPET,FLOOミツビシ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ダイアフラム   A メタリング 789-14545-03 YAMAHA(ヤマハ)ダイアフラム A メタリング 789-14545-03YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(4410)ラック&ピニオン PS付 ミツビシ(4410)ラック&ピニオン PS付ミツビシ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
ナスカンカラー 水本機械製作所ナスカンカラー水本機械製作所(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ&ジョイント ドレーンカハ MAZDA(マツダ)バルブ&ジョイント ドレーンカハMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ハウジング(L)ドアーミラー (B32H) MAZDA(マツダ)ハウジング(L)ドアーミラー (B32H)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら