カテゴリ

  • 自動車純正部品(12,097)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,927)
  • 制御機器(7,017)
  • バイク純正部品(4,689)
  • 切削工具(3,555)
  • 研磨材(3,317)
  • 農業機械(2,624)
  • メカニカル部品(2,343)
  • 配管・水廻り設備部材(2,288)
  • オフィス家具(1,905)
  • 電動工具(1,317)
  • パソコン/周辺機器(1,163)
  • 電気材料(1,122)
  • 機構部品(1,088)
  • 測定用品(1,026)
  • 作業工具(938)
  • バイク部品(691)
  • 科学研究・開発用品(691)
  • ねじ・ボルト・釘(664)
  • FA担当者のオススメ新商品(646)
  • 油圧機器・油圧ホース(608)
  • 建築金物(553)
  • 自動車補修部品(435)
  • 空調・電設資材(408)
  • 物流用品(381)
  • 店舗什器・備品(326)
  • 保管用品(318)
  • 事務用品(281)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(270)
  • 安全保護具(258)
  • 家電(250)
  • 梱包用品(248)
  • 建材・エクステリア(237)
  • 照明(219)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(197)
  • 防犯用品(195)
  • 溶接用品(169)
  • トラック純正部品(168)
  • カー用品(165)
  • 清掃用品(153)
  • 作業服(149)
  • トラック用品・パーツ(148)
  • マスク(143)
  • 船舶用品・漁業資材(142)
  • 学童・教育用品(132)
  • 厨房用品(118)
  • バッテリー・電装(113)
  • 空圧工具(110)
  • 卓上消耗品(108)
  • 整備工具・収納(106)
  • 医療(99)
  • 防災用品(94)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(90)
  • 住設機器(81)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 安全標識(72)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
  • 安全用品(60)
  • フォークリフト・産機・建機用品(60)
  • 農業・園芸資材(54)
  • 縫製用品(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • 介護用品(47)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 自転車部品(44)
  • エンジン工具(37)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 手袋(30)
  • ヘルスケア(29)
  • 洗車・清掃(28)
  • 日用品(27)
  • 測定関連サービス(27)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 農具(20)
  • 塗料(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • テープ(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「a-8」の検索結果

68,773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青 イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青イノアック
841税込925
1枚
欠品中
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒イノアック(2件のレビュー)
841税込925
1枚
3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレーイノアック(1件のレビュー)
841税込925
1枚
3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
小形ロッカースイッチ A8L omron(オムロン)小形ロッカースイッチ A8Lomron(オムロン)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から101日以内出荷
高容量開閉用のロッカースイッチ独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
W28-XQ1A-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))W28-XQ1A-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
翌々日出荷
LEFS32A-8 SMCLEFS32A-8SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
16MMフレーム フィックスⅠ型2方向(A-8) ADF16MMフレーム フィックスⅠ型2方向(A-8)ADF
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
シタジイッパツA(8ゴウ 大阪魂シタジイッパツA(8ゴウ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)60寸法W(mm)25板厚(mm)0.5
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
トップラベラー 2HS-A-8-8 新盛インダストリトップラベラー 2HS-A-8-8新盛インダストリ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ラベルは、現場での作業性を考慮した、正方向はりつけ式。小型ラベルで2段印字。各部に強化プラスチックを使用した強度と耐久性。 360gの軽量設。
質量(g)360印字性能上段6桁/下段8桁
AC125V/15A/8m コードリール エスコAC125V/15A/8m コードリールエスコ
7,170税込7,887
1台
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付アズワン品番65-9286-30
オーバーブラウスニット ネイビー HW0836A-8シリーズ crocsオーバーブラウスニット ネイビー HW0836A-8シリーズcrocs
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
優れた吸汗速乾性でさわやか。接触冷感機能でいつも涼しく。柔らかくてシワになりにくい。
仕様左胸箱ポケット・両脇挟み込みポケット・リボン取り外し可能・袖ぐり消臭テープ付き・一重仕立てネイビー混率(%)ポリエステル85/トリアセテート15洗濯方法【家庭洗濯】可性別女性用
STRIPE,TANK*A-08* ホンダSTRIPE,TANK*A-08*ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
STRIPE TANK*A-08* ホンダSTRIPE TANK*A-08*ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
PT02A-8-4S AMPHENOLPT02A-8-4SAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
極数4
PT02A-8-4P AMPHENOLPT02A-8-4PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
極数4
DIAMOND 丸穴Aダイス8.0 DIAMONDDIAMOND 丸穴Aダイス8.0DIAMOND
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
PT06A-8-3P(SR) AMPHENOLPT06A-8-3P(SR)AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
極数3
PT06A-8-2P(SR) AMPHENOLPT06A-8-2P(SR)AMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
極数8
プラズマトーチ40A 8m マイト工業株式会社プラズマトーチ40A 8mマイト工業株式会社
75,980税込83,578
1本
4日以内出荷
適合機種MP-40
プラズマトーチ50A 8m マイト工業株式会社プラズマトーチ50A 8mマイト工業株式会社
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
適合機種CUT-60
カムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQ イスカルカムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQイスカル
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ノツクピン A 8X14 BIGM(丸山製作所)ノツクピン A 8X14BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
規格8X14関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.98MB)図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.35、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、GS17EHR エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 ノツクピン A 8X14_No.13、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS25EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ノツクピン A 8X14_No.37、GS305EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.34、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、MS310EW-2H クランクケース部品_No.38、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.49、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32など
ハウジング REINF サブーA 8CR-21920-00 YAMAHA(ヤマハ)ハウジング REINF サブーA 8CR-21920-00YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
3日以内出荷
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8Dイスカル
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット A8型用 引出し A8シリーズ シューターキャビネット A8型用 引出し A8シリーズシューター
469税込516
1個
5日以内出荷
ABS樹脂で丈夫です。
仕様●間口(mm):90●奥行(mm):218●高さ(mm):70●色:ブラック●引出し内寸(mm)間口:84●引出し内寸(mm)奥行:212●引出し内寸(mm)高さ:66●最大積載量(kg/個):10●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:仕切板・見出しカード各1枚付●原産国:台湾●コード番号:381-9458アズワン品番67-2307-58
リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズ ビーエム機器リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズビーエム機器
3,398税込3,738
1個(10枚)ほか
4日以内出荷
8レーン:40ml(1レーン5ml)8連マルチチャンネルピペットに最適G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:40ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
ホルダ ケーブル 1A8-21518-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ ケーブル 1A8-21518-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合純正品番1MH-F1518-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1ALITTELFUSE
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 8V dc動作時間 = 0.3s保持電流 = 1.1A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.62mm幅 = 3.41mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 210mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = 最大+85 ℃mmポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
KIT GRIP HEATER A 08T70GGZJ01 ホンダKIT GRIP HEATER A 08T70GGZJ01ホンダ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番08T70-GGZ-J00
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:8シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:119・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:19六角(mm)寸法A:7.7スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:85・6角穴スリーブ(GXA型)F:75・6角穴スリーブ(GXA型)l:19スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:13・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:8
アシスト グリップ ウォーマー A 8CW-2474B-00 YAMAHA(ヤマハ)アシスト グリップ ウォーマー A 8CW-2474B-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
クレセント受け A8CLU1007 新日軽(LIXIL)クレセント受け A8CLU1007新日軽(LIXIL)
299税込329
1個
当日出荷
シルバー適合アルミサッシ、テクト、出入口引違い戸
KIT GRIP HEATER A 08T70K12910 ホンダKIT GRIP HEATER A 08T70K12910ホンダ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(OPT)SET HEATER A 08T00MJN317 ホンダ(OPT)SET HEATER A 08T00MJN317ホンダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
ブランクキー 5SK-H2511-1A-08 YAMAHA(ヤマハ)ブランクキー 5SK-H2511-1A-08YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 8V dc 0.75A 1206 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 8V dc 0.75A 1206LITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 8V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.09Ω●最大抵抗: 290mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG日本コネクト工業
3,398税込3,738
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8関連資料製品図面(0.21MB)適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
キャビネットA8型用 引出し SHUTERキャビネットA8型用 引出しSHUTER
429税込472
1個
当日出荷
付属品仕切板・見出しカード各1枚付高さ(mm)70奥行(mm)218間口(mm)90引出し内寸法(mm)84×212×66
丁番 A8H30N 新日軽(LIXIL)丁番 A8H30N新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
欠品中
シルバー適合アルミサッシ、コンポーレ1800、コンポーレ1800防火、マイコンポーレ、出入口ドア2X4シリーズ
...