カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,926)
  • 自動車純正部品(3,253)
  • 配管・水廻り設備部材(3,230)
  • 制御機器(1,878)
  • バイク純正部品(1,618)
  • メカニカル部品(1,121)
  • 油圧機器・油圧ホース(750)
  • 機構部品(686)
  • 研磨材(598)
  • 農業機械(594)
  • 切削工具(463)
  • バイク部品(414)
  • 溶接用品(305)
  • 空調・電設資材(297)
  • 物流用品(283)
  • 測定用品(259)
  • 科学研究・開発用品(225)
  • 作業工具(207)
  • パソコン/周辺機器(206)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(196)
  • 安全保護具(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(174)
  • 電動工具(157)
  • 電気材料(150)
  • 自動車補修部品(145)
  • 建築金物(144)
  • マスク(138)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • トラック純正部品(84)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 事務用品(82)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 塗料(77)
  • 家電(72)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
  • オフィス家具(60)
  • 空圧工具(58)
  • 安全用品(49)
  • カー用品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 厨房用品(39)
  • バッテリー・電装(31)
  • 鈑金・塗装(30)
  • 医療(29)
  • 作業服(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 住設機器(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 照明(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 防災用品(21)
  • 保管用品(19)
  • 梱包用品(19)
  • 安全標識(19)
  • 洗車・清掃(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ヘルスケア(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 清掃用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 手袋(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 救急・衛生(4)
  • 食品・飲料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a-80」の検索結果

28,850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね A-80 東京発条製作所皿ばね A-80東京発条製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)80全長H(mm)6.7内径d(Φmm)41単重(g)150板厚公差(mm)±0.10板厚t(mm)5たわみ(mm)(全たわみh)1.7、(σ=0.5h σたわみ)0.85取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)5.42荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)34900、(σ=0.5h P荷重)23850
パネル 1 2S2-2172A-80 YAMAHA(ヤマハ)パネル 1 2S2-2172A-80YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電極70A、80A(10個入り) マイト工業株式会社電極70A、80A(10個入り)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1組
当日出荷
パツド,アジヤステイング B74-1216A-80 YAMAHA(ヤマハ)パツド,アジヤステイング B74-1216A-80YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
サンテナーA#80(ハンドル付) 107600-01 サンコー(三甲)サンテナーA#80(ハンドル付) 107600-01サンコー(三甲)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
トラスコ品番342-4642種別SK-A80H-BL材質ポリプロピレン(PP)ブルー容量(L)75.2外寸(mm)ハンドル取付時短辺:489ネスティング高さ(mm)145外寸法・高さ(mm)333RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)468コンテナ種類メッシュスタッキングありフタの有無外寸法・間口(mm)664有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)305
STRIPE,TANK*A-80* ホンダSTRIPE,TANK*A-80*ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
エレップクリーナー A-80S用 スペアロール リントレーコーポレーションエレップクリーナー A-80S用 スペアロールリントレーコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
ジェット メイン #147.5 3G2-1423A-80-A0 YAMAHA(ヤマハ)ジェット メイン #147.5 3G2-1423A-80-A0YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
手動切上チェーザ MC・NPT65Aー80A REX(レッキス工業)手動切上チェーザ MC・NPT65Aー80AREX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4780適合機種NS(S)80A質量(g)490寸法NPT手動切上2 1/2ー3
シールドカップ70A、80A(5個入) マイト工業株式会社シールドカップ70A、80A(5個入)マイト工業株式会社
6,398税込7,038
1組(5個)
当日出荷
電流(A)70・80適合機種MPC-60s/MP-70内容1箱(5個)主な適合トーチPT-60-10、PT-70-10
固定ナライ式ダイヘッド APD65Aー80A(HSS刃付) REX(レッキス工業)固定ナライ式ダイヘッド APD65Aー80A(HSS刃付)REX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4760適合機種S80A、S80A3セット内容チェーザ(APCHSS65A-80A)×1質量(kg)7寸法ステン用固定倣い自動切上2 1/2ー3
ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディングACアダプター 24V3.33A 80Wトキトレーディング
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源コード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気モデルです!
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
A#80X58 ディスク/MLG25 日東工器A#80X58 ディスク/MLG25日東工器
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード48270
サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー サンコー(三甲)サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルーサンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)580×376×297外寸(mm)664×470×333内寸(mm)619×422×320フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.68(580)ネスティング高さ(mm)145コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A80-2 ハンドル無し
スク-プ&ガイドエア 2 B04-XF13A-80-P0 YAMAHA(ヤマハ)スク-プ&;ガイドエア 2 B04-XF13A-80-P0YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
(84261)シム0A 80MM ホンダ(84261)シム0A 80MMホンダ
679税込747
1個
4日以内出荷
パンツ(ノータック) A80 Asahicho(旭蝶繊維)パンツ(ノータック) A80Asahicho(旭蝶繊維)
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
抗菌防臭で爽やかな着心地のパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。
用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。股下(cm)78
固定GVバイト 65Aー80A REX(レッキス工業)固定GVバイト 65Aー80AREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用トラスコ品番809-4554適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3質量(g)410寸法(inch)21/2-3
ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディングACアダプター 24V3.33A 80Wトキトレーディング
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品です!
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
メーター セット (1A80) MAZDA(マツダ)メーター セット (1A80)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1A80) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1A80)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(41437)シム0A 80MM(1.55) ホンダ(41437)シム0A 80MM(1.55)ホンダ
679税込747
1個
4日以内出荷
ディスクペーパー 粒度A80 WIZ'Aディスクペーパー 粒度A80WIZ'A
198税込218
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A80ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-80-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-80-LEDアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
固定GV・BEVダイヘッド65Aー80A REX(レッキス工業)固定GV・BEVダイヘッド65Aー80AREX(レッキス工業)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4588適合機種S80A、NS80A、N100A質量(kg)8寸法(inch)2.1/2-3
倣い式チェザー PC65Aー80A REX(レッキス工業)倣い式チェザー PC65Aー80AREX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1組
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4497適合機種80A2質量(g)490寸法倣い式自動21/2ー3
(1A80-)フロント ダンパー(L) MAZDA(マツダ)(1A80-)フロント ダンパー(L)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(1A80)スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)(1A80)スプリング,フロント コイルMAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
(1A80-)ダンパー(R),フロント MAZDA(マツダ)(1A80-)ダンパー(R),フロントMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(1A80)ドアー、バツク MAZDA(マツダ)(1A80)ドアー、バツクMAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A80) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A80)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (1A80) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (1A80)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
R32、R410A用80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R32、R410A用80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
(1A80)レバー,ギヤーシフト MAZDA(マツダ)(1A80)レバー,ギヤーシフトMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
自動切上ダイヘッド AD65Aー80A(HSS刃付) REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド AD65Aー80A(HSS刃付)REX(レッキス工業)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4759適合機種NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS65A-80A)×1質量(kg)7.5寸法ステン自動切上2 1/2ー3
(1A80)トリム(L),ドアー MAZDA(マツダ)(1A80)トリム(L),ドアーMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(1A80)ブーツ セット,アウター ジョイント MAZDA(マツダ)(1A80)ブーツ セット,アウター ジョイントMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
メジャーステッカー TYPE-A(80cm) テイルウォークメジャーステッカー TYPE-A(80cm)テイルウォーク
699税込769
1個
8日以内出荷
クーラーボックスやタックルボックスなど、様々なところに貼り込めるステッカータイプの80cmメジャー。 水や紫外線に強い高品質素材を採用し、10cm刻みの数字を大きくデザイン。特に画像内での見やすさは特筆。釣りあげたビックワンを置いて写真を撮る際には特に重宝します。 数字の中心に細く縦線を入れたことで、サイズ計測が格段にやりやすく、メモリアルフィッシュの実寸を正確に測ることが可能です。
BLACK&YELLOW/WHITE&RED寸法(cm)80
クッション(R) フロント シート (1A80) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (1A80)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
...