カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(263)
  • 自動車純正部品(41)
  • 空調・電設資材(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 物流用品(10)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a-945」の検索結果

429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名刺ホルダー Card EX・S リヒトラブ名刺ホルダー Card EX・Sリヒトラブ(4件のレビュー)
699税込769
1冊
当日出荷
A4サイズで名刺・カードをシステム管理。 交換式背見出し・リーズナブルプライス。 未整理名刺や、メモ等の一時保管に役立つ三角ポケット付き。
材質表紙・ポケット/ポリプロピレンサイズA4タテ縦(mm)306横(mm)220
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス
カラーカレンダー電波時計 アデッソカラーカレンダー電波時計アデッソ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部材質ABS樹脂質量(g)310電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20表示方式デジタル湿度計日付表示電波時計温度計六曜表示
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型2方向(A-9) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型2方向(A-9)ADF
659税込725
1本
当日出荷から6日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
485税込534
1セット(60本)ほか
翌日出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
1.24x36mm カクシ釘 (40本) エスコ1.24x36mm カクシ釘 (40本)エスコ(2件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質寸法(mm)1.24×36アズワン品番64-2285-03入数40本
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
3.40x65mm コンクリート釘(約94本) エスコ3.40x65mm コンクリート釘(約94本)エスコ
550税込605
1セット(94本)
当日出荷
アズワン品番64-7957-42
M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM8x 30mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
370税込407
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945BJ-8
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
予約販売
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
390税込429
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M10エスコ品番EA945BJ-10
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な半面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。(天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm)樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
M6x 25mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM6x 25mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
330税込363
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M6エスコ品番EA945BJ-6
M8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
375税込413
1パック(2本)
当日出荷
ねじ径M8材質ステンレスエスコ品番EA945BK-8
9x150mm かすがい(50本) エスコ9x150mm かすがい(50本)エスコ
3,800税込4,180
1パック(50本)
当日出荷
用途木材の接合や補強に。幅(mm)137線径(Φmm)6.7脚長さ(mm)30エスコ品番EA945VK-4材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)55
1.24x22mm カクシ釘 (50本) エスコ1.24x22mm カクシ釘 (50本)エスコ
420税込462
1パック(50本)
当日出荷
材質寸法(mm)1.24×22アズワン品番64-2285-02入数50本
M6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
325税込358
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6材質ステンレスエスコ品番EA945BK-6
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
3.40x75mm コンクリート釘(約82本) エスコ3.40x75mm コンクリート釘(約82本)エスコ
530税込583
1セット(82本)
予約販売
アズワン品番64-7957-43
W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセット エスコW3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセットエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945BJ
7.9mm[TWIST]ワイヤークリップ エスコ7.9mm[TWIST]ワイヤークリップエスコ
6,730税込7,403
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA945AC
M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製) エスコM6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945BC
64mm かすがい(家具用) エスコ64mm かすがい(家具用)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
エスコ品番EA945VL-6
M8 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコM8 ナット(塩化ビニール製/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-8
丸釘 エスコ丸釘エスコ
790税込869
1ケース(125本)ほか
翌日出荷
材質質量(kg)1
4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)エスコ(1件のレビュー)
2,660税込2,926
1パック(200本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-21
4x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本) エスコ4x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)エスコ
1,580税込1,738
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×50入数50個
[マグネット付]ハンマードライブホルダー エスコ[マグネット付]ハンマードライブホルダーエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945SH-2
M10 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコM10 ナット(塩化ビニール製/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-10
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
4x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本) エスコ4x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×40入数50個
4x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本) エスコ4x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)エスコ
1,160税込1,276
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×35入数50個
6x 90mm かすがい(100本) エスコ6x 90mm かすがい(100本)エスコ
2,670税込2,937
1パック(100本)
翌日出荷
幅(mm)80脚長さ(mm)27線径(Φmm)4.8エスコ品番EA945VK-1
4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本)エスコ
2,280税込2,508
1パック(200本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-1
9x150mm かすがい(リング付/50本) エスコ9x150mm かすがい(リング付/50本)エスコ
3,490税込3,839
1パック(50本)
当日出荷
幅(mm)137線径(Φmm)6.8脚長さ(mm)30エスコ品番EA945VK-14