HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
色ブラック
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
変換タイプオス-オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
人の流れや群集の波を視覚化するシミュレーションソフトウエア。歩行者シミュレーション「SimTread(シムトレッド)」は、Vectorworks 2023にインストールすることで、これまで再現することが困難であった”人の動き”そして”群集の流れ”を、Vectorworks上で簡単に「見える化 (可視化)」する画期的なシミュレーションソフトウエアです。サブスクリプションライセンス、学生単年度版ではご利用いただけません。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
有償インストールメディア(USB)。※本製品をご購入いただかなくてもインストールプログラムは無償でダウンロードいただけます。※スタンドアロン版/ネットワーク版共通です。※Vectorworks 2023のインストールに必要な「シルアル番号」は同梱されておりません。
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
Vectorworks LandmarkはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、地形モデルや多彩な植栽、灌水設備計画等に対応するランドスケープデザイン支援機能、さらには豊富な造園向けのデータライブラリを搭載した都市計画/造園業界向け製品です。
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
Vectorworks SpotlightはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、ステージプランニングやライティング計画に対応した先進的な舞台照明計画支援機能、さらには各種メーカー製のトラスや照明機材、音響機材等の豊富なライブラリデータを搭載したエンタテインメント業界向け製品です。
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
有償インストールメディア(USB)。※本製品をご購入いただかなくてもインストールプログラムは無償でダウンロードいただけます。※スタンドアロン版/ネットワーク版共通です。※SimTread 2023のインストールに必要な「シリアル申請コード」は同梱されておりません。
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
Vectorworks Design SuiteはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、BIM・インテリア設計支援機能、ランドスケープデザイン支援機能、舞台照明計画支援機能のすべての設計支援機能を搭載したVectorworksシリーズの最上位製品です。
1個
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
色ブラック
仕様モールド、金メッキピン
規格UL2725
構造ツイストペア
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下
許容操作速度(m/s)0.001~0.5
DXは「アリス」に足りなかった毛先の毛量アップ!長さもアップ!アリスの良さの長さを生かして、カットに限らず、 長い毛のカラーや簡単なアレンジ、パーマ練習にも!
用途トレーニング用
寸法(mm)サイド:約450、トップ:約470、ネープ:約450、バック:約450、フロント:約450
タイプ毛質:100%人毛
対応カラーリング:可、カラーレベル:およそ6~7(トーン)
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
セット内容アメリカピン玉付×約80g、スモールピン玉付×約40g、ネジピン×約80g、オニピン×約70g、毛ピン×約25g (色は全てダークブラウン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
1セット
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
色ライトグレー
規格(ケーブル)UL20276
対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB規格USB2.0
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
製造コストをできるだけ抑え、高い品質でありながらとにかく安い、コストパフォーマンス最高のカットウィッグ!
用途トレーニング用
寸法(mm)サイド:約300、トップ:約330、ネープ:約330、バック:約350、フロント:約300
タイプ毛質:100%人毛
対応カラーリング:可、カラーレベル:5以下(トーン)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
成分炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
低価格ファイバー混ウィッグ。大人気のカッティングウィッグシリーズにファイバー混ウィッグが登場。より低価格でご提供する為、研究を重ねたファイバー混ウィッグ。同価格帯のカットウィッグとは比べ物にならない毛量と長さ、ファイバー混を感じさせない自然な切り口が美容師様のカット練習を応援します。
規格カラーレベル:5トーン以下(JHCAカラーチャートに準拠)
毛人毛20%、ヤク30%、ファイバー毛2種混合50%
寸法(cm)ハチ周り:約52
耐熱温度(℃)120
差込口クランプ差込口:ピンク
1台
¥2,890
税込¥3,179
7日以内出荷
超速乾性でスタイルをしっかり瞬間キープ!業界屈指のホールド力!最終フィニッシュワークに使用し、デザインや髪全体を瞬間的にしっかりとホールドする超スーパーハードタイプのスプレー。霧が細かく速乾性が高く、業界内外でも抜群のホールド力!セットアップスタイル創作のマストアイテムです。
香りフルーティーフローラル
1本(165g)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
色ブラック
規格UL2725
構造より線(撚線)
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB規格USB2.0
強めのセット力と艶で美しい面を創る!スタイル&光沢感をキープ!グロッシーなツヤで、後れ毛などをハードにフィッティングできるハードタイプのグロス。襟足やシニヨンの表面に後れ毛、枝毛を仕上げ用ブラシなどで梳かしつけ、美しい毛面を表現します。
香りバニラフレーバー
1個(75g)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
乾燥した髪をしなやかにまとめる!セラミド配合で髪のうるおいを保つ!なめらかグロステクスチャーで、パーマヘア、ウェーブヘア、デジタルパーマ、強いくせ毛、ハード毛で扱いづらい髪、傷んだ髪をしなやかに馴染ませ、梳かしやすくするワックス。毛質コントロールにも使用できます。編み込みスタイルや日本髪用の髪質創りに最適です。
香りフルーティーフローラル
1個(55g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
適度なセット力と艶で美しいセットアップを!動きと艶の両立!髪質にナチュラルな艶感と扱いやすさを与えるために使用するベースグロス。髪との馴染みが良く、束感創作や深みのあるツヤ出しが可能です。
香りフルーティーフローラル
1個(75g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質柄:天然木、毛:純豚毛
寸法(mm)全長:約222、横幅:約20
行数3行
材質柄:天然木、毛:純豚毛/先玉ナイロン
寸法(mm)全長:約215、横幅:約50
行数7行
使いやすさと機能性を考えた重厚感のあるスタンドクランプ(オリジナルストッパー機能付き)
付属品合皮収納ケース
長さ(mm)850~1900
質量(kg)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕上げの一振りで艶のある質感に!紫外線吸収成分含有!輝きのある自然な艶感を出すノンホールド グロススプレー。熱ブローをすることでグロス感が何度でもリセットでき、くせ毛のストレートアイロンやブロー前にもオススメです。ストレートヘアやパーマヘア、セット時のコンテストや撮影などに最適です。
香りフルーティーフローラル
1本(150g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
自由自在な「動き」を表現!何度もリメイク可能創作中何度でも梳かしながら使用できる リメイク性に優れたスタイリングスプレー。動きを仮止めする感覚で使用でき、美しい艶感と柔らかなホールド感を表現します。カーラー前やアイロン前、ハーフウェット時にも使用できる多機能タイプです。毛先のカールや毛流れ、ふわっと感やリッジ感にはコレ。思い通りの形にほぐせます。
香りフルーティーフローラル
1本(165g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質柄:天然木、毛:純豚毛
寸法(mm)全長:約228、横幅:約40
行数5行
低価格ウィッグの髪質を上げて、カットに適した毛量に造り上げたカッティングウィッグ。長さはそこまでなくても、髪質を上げてカットの練習をしたい方におすすめです。
用途トレーニング用
寸法(mm)サイド:約360、トップ:約380、ネープ:約360、バック:約360、フロント:約360
タイプ毛質:100%人毛
対応カラーリング:可、カラーレベル:およそ7~8(トーン)
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
髪全体を自在に動く状態に!ファイバー含有でスタイル長時間キープ!しなやかな伸びとマットな質感でありながら、リメイク性に優れセットアップののベース創りとして必須のドライファイバーワックス。シャープした動きのある髪の流れや面を自在に表現できます。
香りフルーティーフローラル
1個(75g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
グロッシーなツヤで、後れ毛などをハードにフィッティングできるハードタイプのグロス。襟足やシニヨンの表面に後れ毛、枝毛を仕上げ用ブラシなどで梳かしつけ、美しい毛面を表現します。カールやウェーブ、束感キープなどにもオススメです。
香りフルーティーフローラル
1個(75g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ハードなセット力で短いうぶ毛も留める!スタイル長時間キープ!手のひらでは伸びやすく、髪につけた時に急激な立ち上がりや、引っかかりを与えるハードタイプのワックス。パサパサな生え際やうぶ毛のフィッティングに最適で、メンズのショートヘアにもオススメです。
香りバニラフレーバー
1個(75g)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。直結で接続したい場合にご使用ください。
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
USBケーブルを延長したいときにあると便利。
USB2.0対応。
タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット
長さ(m)約1.8
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に
トラスコ品番792-0229
材質スチール
全長(mm)125
質量(kg)1
対辺(mm)29・144
適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ