カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,889)
- 制御機器(7,192)
- 自動車純正部品(6,537)
- パソコン/周辺機器(2,906)
- 農業機械(2,363)
- 物流用品(957)
- メカニカル部品(823)
- バイク純正部品(730)
- 配管・水廻り設備部材(662)
- 測定用品(589)
- 自動車補修部品(442)
- 電気材料(426)
- 空調・照明・電設資材(415)
- バイク部品(410)
- 安全標識(328)
- 油圧機器・油圧ホース(323)
- 機構部品(316)
- FA担当者のオススメ新商品(276)
- 学童・教育用品(250)
- 科学研究・開発用品(247)
- オフィス家具(211)
- 店舗什器・備品(199)
- 防災用品(171)
- 家電(167)
- 建材・エクステリア(163)
- 作業工具(159)
- 梱包用品(141)
- カー用品(140)
- 建築金物(119)
- 電動工具(118)
- 事務用品(114)
- 防犯用品(111)
- 溶接用品(92)
- 船舶用品・漁業資材(92)
- 切削工具(88)
- 整備工具・収納(81)
- 安全用品(79)
- 印刷用紙/インク/印刷機(79)
- 日用品(68)
- 医療(66)
- フォークリフト・産機・建機用品(65)
- 住設機器(59)
- バッテリー・電装(54)
- 測定関連サービス(53)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- ポンプ・送風機・電熱機器(47)
- 研磨材(42)
- 自動車用オイル・ケミカル(40)
- 空圧工具(39)
- 保管用品(37)
- 手袋(33)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(25)
- 作業服(25)
- トラック純正部品(25)
- 農業・園芸資材(24)
- トラック用品・パーツ(22)
- 接着剤・補修材(21)
- 塗料(21)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 食品・飲料(19)
- 縫製用品(19)
- 厨房用品(18)
- エンジン工具(16)
- 安全保護具(15)
- 清掃用品(14)
- ヘルスケア(14)
- 介護用品(13)
- 救急・衛生(13)
- タイヤ・足回り(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 洗剤・除去剤(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 鈑金・塗装(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 卓上消耗品(8)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
- 洗車・清掃(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 自転車部品(6)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
- テープ(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- マスク(4)
- 農具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(2,314)
- IDEC(和泉電気)(455)
- KITO(キトー)(911)
- MAZDA(マツダ)(4,758)
- omron(オムロン)(413)
- onsemi(348)
- Panasonic(パナソニック)(440)
- RS PRO(628)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(305)
- SMC(7,099)
- STMicro(425)
- TRACO POWER(289)
- VISHAY(345)
- YAMAHA(ヤマハ)(305)
- エレコム(268)
- コガネイ(2,471)
- ニッサン(1,509)
- ホンダ(563)
- マルヤス電業(287)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

フラットオープンスタンド看板コンビA1A1片面
常磐精工¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)9.9色シルバー高さ(mm)1865奥行(mm)700
ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA1A1片面
常磐精工¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)9.9色ブラック高さ(mm)1865奥行(mm)700
フラットオープンスタンド看板コンビA1A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)10.9色シルバー高さ(mm)1865奥行(mm)700
ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA1A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)10.9色ブラック高さ(mm)1865奥行(mm)700
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋外用) A1A1片面シルバー アームキャスターセット
常磐精工¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)9.1色シルバー高さ(mm)1885奥行(mm)670
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A1A1片面シルバー アームキャスターセット
常磐精工¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)8.9色シルバー高さ(mm)1885奥行(mm)670
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋外用) A1A1片面ブラック アームキャスターセット
常磐精工¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)9.1色ブラック高さ(mm)1885奥行(mm)670
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A1A1片面ブラック アームキャスターセット
常磐精工¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)8.9色ブラック高さ(mm)1885奥行(mm)670
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1シリーズ
Festo¥41,099税込¥45,2091個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1 は、正方形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7487アズワン品番65-7982-92
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1シリーズ
Festo¥29,199税込¥32,1191個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7488アズワン品番65-8011-55
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1C1シリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7602アズワン品番65-8000-57
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1シリーズ
Festo¥28,799税込¥31,6791個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1 は、角型プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7568アズワン品番65-8009-05
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1シリーズ
Festo¥39,799税込¥43,7791個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1 はこれは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7432アズワン品番65-7988-16
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1シリーズ
Festo¥36,899税込¥40,5891個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1 (角型プラグ付き)は、形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定及び電気作動タイプを備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7533アズワン品番65-8011-80
レバーホイスト YA型
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1シリーズ
Festo¥45,699税込¥50,2691個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 3 閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7525アズワン品番65-8013-81
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7453アズワン品番65-8007-79
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら