カテゴリ
- 制御機器(2,784)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,769)
- 農業機械(2,363)
- パソコン/周辺機器(1,830)
- 物流用品(910)
- メカニカル部品(449)
- バイク部品(404)
- 自動車補修部品(390)
- 測定用品(374)
- 安全標識(305)
- 配管・水廻り設備部材(256)
- 空調・照明・電設資材(255)
- FA担当者のオススメ新商品(248)
- 電気材料(186)
- 梱包用品(123)
- 家電(119)
- カー用品(117)
- 作業工具(112)
- 防災用品(104)
- 機構部品(103)
- 事務用品(86)
- 学童・教育用品(82)
- 電動工具(79)
- 切削工具(78)
- 店舗什器・備品(75)
- 船舶用品・漁業資材(72)
- 安全用品(69)
- 防犯用品(69)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 日用品(53)
- 科学研究・開発用品(52)
- フォークリフト・産機・建機用品(49)
- 建材・エクステリア(48)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- 建築金物(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(42)
- 整備工具・収納(34)
- バッテリー・電装(33)
- 作業服(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- 研磨材(29)
- 空圧工具(29)
- オフィス家具(26)
- 住設機器(25)
- 医療(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 溶接用品(22)
- トラック用品・パーツ(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 食品・飲料(18)
- 縫製用品(15)
- 厨房用品(14)
- 手袋(14)
- タイヤ・足回り(13)
- 接着剤・補修材(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 保管用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 塗料(10)
- 安全保護具(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 卓上消耗品(8)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
- 自動車純正部品(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- エンジン工具(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 洗車・清掃(6)
- 自転車部品(6)
- テープ(5)
- 農業・園芸資材(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 清掃用品(4)
- 介護用品(4)
- 救急・衛生(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 農具(3)
- バイク純正部品(2)
- ヘルスケア(2)
- マスク(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- コガネイ(2,470)
- BIGM(丸山製作所)(2,314)
- KITO(キトー)(894)
- IDEC(和泉電気)(440)
- omron(オムロン)(398)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(303)
- Panasonic(パナソニック)(232)
- CKD(231)
- StarTech.com(218)
- サンワサプライ(191)
- 富士電機(182)
- ニッセイ(180)
- ATEN(139)
- PMC(129)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(112)
- 黒田精工(108)
- エスコ(106)
- 三菱電機(94)
- メディアカバーマーケット(89)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a01-01」の検索結果

ポケットストロー ZD-00A01STRV1
ゼロデザイン¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・長さを調整できる伸縮式のステンレス製ストロー。さまざまなサイズのコップに適応。・洗浄ブラシ付きなのでストロー内が衛生的。・シリコンノズル付きなので熱感・冷感に強く、火傷の心配を減らす。・ストラップ付収納ケースがセットで持ち運びも便利入数(個)1
薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷驚くほど薄くて小さなAC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証寸法(mm)約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く)質量(g)(本体):約 45対応機種スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)
液晶保護フィルム SONY VAIO Fit 14 SVF14A1A1J 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY VAIO Fit 14 SVF14A1A1J取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1600×900)特性ブルーライトカット反射防止
OPPテープ(幅48mm×100m)
ASR¥1,798~税込¥1,978~1個(6巻)ほか当日出荷から5日以内出荷透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。用途梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。材質OPP厚さ(mm)0.048色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
14.4V対応ファン(2個)
ジーベック¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷セット内容ファン厚さ(mm)最大41質量(g)80/個寿命動作:3000時間(公称値)最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
フレキシブル砥石
マキタ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷用途金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。特に曲面の研削に最適です。適合機種100mm各種ディスクグラインダ最高使用周速度(m/min)4300砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3砥石寸法(Φmm)穴径5
7000シリーズ 小バサミ
貝印¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス色黒奥行(mm)8
アングル用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥75,980税込¥83,5781セット6日以内出荷アングル専用の工具セットです。セット内容プラスチックケース、セラミックアングル砥石 16種(A1111~A1222)各1本、ソフトゴムパット 3種(A3010・A3020・A3030)各1本、サンドペーパーディスク 9種(A3012・A3014・A3016・A3022・A3024・A3026・A3032・A3034・A3036)各100枚、フェルトディスク 3種(A4011・A4021・A4031) 各20枚、研磨剤入りフェルトディスク2種(A4211・A4231)各20枚、クッションディスク A4823 5枚
立体マット NEWラバータイプ
クラッツィオ(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場! 雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。 アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。色ブラック![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
[1a/1b] 1点 コントロールボックス
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
バスベンチA型
ミキ¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷入浴が安心で楽しくなります。仕様要組立種別背付材質座面:ポリエチレン、パイプ:アルミ質量(kg)2.8寸法(cm)幅49×奥行48×高さ66~76、座面:幅49×奥行28、座面高:34~44最大使用者体重(kg)100
組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸
ツボサン¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。形状半丸
吊り下げ式除湿剤【10個】
ASR¥1,498税込¥1,6481セット(10個)5日以内出荷フック一体型でクローゼットやタオル掛けなどにそのまま掛けて使用でき、簡単で場所を取りません。下部は透明仕様で、水分のたまり具合がひと目で確認でき、除湿効果が視覚的に分かりやすく安心です。一般的な湿度環境(約40~60%)で、1袋あたり約3~4週間使用可能です。クローゼット、下駄箱、洗面所、収納庫、地下室など、湿気が気になる場所にまとめて使える10個セットです。用途クローゼット、下駄箱、洗面所、収納庫、地下室など、気になる場所の湿気対策に。材質PP+塩化カルシウム寸法(mm)380×180入数10個
トルクボールジョイント
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)30種類ボールジョイント型RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼色ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
非常用押釦1a1b
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)58寸法D(mm)4寸法L3(mm)7寸法L4(mm)5寸法LS(mm)28刃型スパイラルクーラント穴なし
ハロゲン5.5/1A-1P
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ適合本体HL-191N電流(A)1電圧(V)5.5電球の種類ハロゲン
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403
WIDIA¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷から16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ
ジーベック¥6,690税込¥7,3591個当日出荷薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322色ブラック動作時間3000時間(公称値)アズワン品番67-2212-34最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
...





















![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)