カテゴリ

  • 自動車純正部品(68)
  • バイク純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a0161」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型鶴見製作所(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
ワインセラー アイリスオーヤマワインセラーアイリスオーヤマ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100ブラック品名・タイプワインセラー
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
61,980税込68,178
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF菊水化学工業
67,980税込74,778
1セット(3kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
(D13A)トリム(L),シート クッション MAZDA(マツダ)(D13A)トリム(L),シート クッションMAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (F064) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (F064)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (F192) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (F192)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
(GBWB)トリム(L)、シート クッション MAZDA(マツダ)(GBWB)トリム(L)、シート クッションMAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (GK3T) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (GK3T)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (GP9C) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (GP9C)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (H386) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (H386)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (H405) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (H405)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (H411) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (H411)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (J002) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (J002)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (S399) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S399)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (S671) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S671)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (E019) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (E019)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (G26A) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (G26A)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (S418) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S418)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (S670) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S670)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (S691) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S691)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (D064) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (D064)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
(D1)トリム(L),シート クッション MAZDA(マツダ)(D1)トリム(L),シート クッションMAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
(D2)トリム(L),シート クッション MAZDA(マツダ)(D2)トリム(L),シート クッションMAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
(D23D)トリム(L),シート クッション MAZDA(マツダ)(D23D)トリム(L),シート クッションMAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (EH72) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (EH72)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (H243) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (H243)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (H384) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (H384)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (H433) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (H433)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (L004) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (L004)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (L015) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (L015)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (NC11) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (NC11)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (S675) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S675)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
エバポレーター (T0) MAZDA(マツダ)エバポレーター (T0)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(L),シートクッション MAZDA(マツダ)トリム(L),シートクッションMAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (C025) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (C025)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (F153) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (F153)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (F160) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (F160)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (F105) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (F105)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷