カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(7)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「a0265g」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能水鏡(1件のレビュー)
4,748税込5,223
1個
当日出荷
■解像度:200万画素■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°■ビデオ圧縮:H.264,H.265■音声圧縮:G711A/AAC■センサー:1/3" CMOS Sensor■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM ■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A■バックライト補正:対応■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ■寸法:16*17*15mm■重量:約100g■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング ●最大256GB microSDカード対応●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える●センサーライト付、暗闇でもカラー映像●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理使用場所屋内
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビックT-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)
9,998税込10,998
1式
翌日出荷
RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)・インプット電圧サポート範囲:90~265V・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz・アウトプット:20V、11.5A・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
サングラス EA800AWシリーズ エスコサングラス EA800AWシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
105,280税込115,808
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ)ヘルメット消臭器 RE:MET TURBODAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電水鏡
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
【カメラ部】音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応解像度:2560×1440ピクセルレンズ:3.3mmビデオ圧縮:H.264,H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3.2"CMOSSensor赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fpsバックライト補正:対応動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)PIRセンサー:距離8メートル、120度寸法:180×66×80mm、重量:約330gバッテリー容量:5200mAH使用時間:充電サイクルあたり3か月電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)保護等級:IP66防水レベル【ソーラーパネル部】サイズ:116×169mm電源コネクター:タイプC(3m)動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)防水防塵規格:IP66
用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍24時間待機、動体検知で録画開始400万画素高画質別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応WIFI機能付、遠隔管理も可能カメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応最大256GBmicroSDカード対応暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応IP66防水レベル
リングシンクロナイザー (G5) MAZDA(マツダ)リングシンクロナイザー (G5)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
リングシンクロナイザー (G4) MAZDA(マツダ)リングシンクロナイザー (G4)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ホース,D.P.D. MAZDA(マツダ)ホース,D.P.D.MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
AT-TQ7613 WLANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ7613 WLANアクセスポイントアライドテレシス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
AT-TQ7613は、最新規格であるIEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
仕様●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):47mm●無線同時接続可能ノード数:500●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(D):265mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE80211ac,IEEE80211ax,IEEE80211be●本体サイズ(W):265mm付属品天井・壁設置用ブラケット(1式)本体質量(g)1700最大消費電力(W)42通信速度100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクションコンビネーションスパナ 13本セットギガ・セレクション
7,398税込8,138
1組
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237材質クロムバナジウム鋼
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング G(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
279税込307
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますPIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9 レンズ:4mm、F2.0 ビデオ圧縮:H.265 音声圧縮:G711A/AAC センサー:1/3" CMOS Sensor 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります) LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps オーディオ エンコード形式:AAC/G711A バックライト補正:対応 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W 保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-2~)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)エスコ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
3TB モニター付HDDレコーダー コロナ電業3TB モニター付HDDレコーダーコロナ電業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。 AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。 3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。 豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。 ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)質量(g)約1760HDD3TB信号方式NTSC/PAL液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)インターフェースリモコン、マウス端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能ネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X8部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMBS2350 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6カクボルト、LBC233UT 本体部品_No.10、MB248L 本体部品_No.14、MBC266G 本体部品_No.6カクボルト、MB265CKM 本体部品_No.23A、MB2650L 本体部品_No.6カクボルト、MBS327T 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、OS26KL ギヤケース部品_No.6カクボルト、JC264DXL 本体部品_No.21、MB2460U 本体部品_No.10A、LBC233M-DX 本体部品_No.18、GKB2703U 本体部品_No.12、MBS306 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6カクボルト、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.6カクボルト、OS26KU ヒロシマ ギヤケース部品_No.6カクボルト、MBS2630T ギヤケース部品_No.6カクボルト、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6カクボルト、OS26KL ヒロシマ ギヤケース部品_No.6カクボルトなど
マグネトアセンブリ BIGM(丸山製作所)マグネトアセンブリBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
備考45A~53フクム2007年10月生産分ヨリ規格10010-24021部品名称マグネトアセンブリ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB)図解NoMB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC265L(L30) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC255G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MKF-265(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.34A、MB266CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB2660U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MKF-265 クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.34A、MBC265U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC265L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC275U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC266U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC255L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC266G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.マグネトアセンブリ
イグニツシヨンコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニツシヨンコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
備考47A~53フクム2007年10月生産分ヨリ規格10702-31741部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB)図解NoMKF-265 クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.36A、MBC265L(L30) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.イグニツシヨンコイルアセンブリ、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.イグニツシヨンコイルアセンブリ、MBC266G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.イグニツシヨンコイルアセンブリ、MBC265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MB266CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MBC255G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.イグニツシヨンコイルアセンブリ、MBC265U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.イグニツシヨンコイルアセンブリ、MB267VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.イグニツシヨンコイルアセンブリなど
ボルトSW(SUS) BIGM(丸山製作所)ボルトSW(SUS)BIGM(丸山製作所)
72税込79
1個
7日以内出荷
部品名称ボルトSW(SUS)関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.54MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.51MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMB247VGT 付属品部品_No.38、MS410RC-2M 希望付属品部品_No.38、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.38、BSD-5010LT センタブーム部品_No.38、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MB247VL 付属品部品_No.38、MS410RCL-2K 付属品部品_No.38、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.38、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.38、BSM300 FRAME部品_No.38、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.38、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.38、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.38、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) -A専用部品_No.38、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.38、DB265SP 2G 本体部品_No.38など
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.28MB)図解NoDB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB265SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MB2620U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BCS26A エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品 ピストン_No.26、MB2630DRU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2610L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MBS265SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB2610U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BCS26CSN-1(Y13) クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストン_No.24など
タツピンネジ BIGM(丸山製作所)タツピンネジBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
部品名称タツピンネジ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.61MB) 展開図44(0.61MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.64MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.08MB)図解NoBHT750S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.68、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、NK23S(G) エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.8、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.63、SD058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 タツピンネジ_No.66、ADS26AS エンジン(リコイルスタータ)部品 タツピンネジ_No.10、MS035SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.10、BCS23CSN エンジン リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.10、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.28、IAC26Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.10など
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMB320L 本体部品_No.6、OS26KL 本体部品_No.6、DB263 2G 本体部品_No.6、JA251 本体部品_No.6、KFB-26 本体部品_No.12、KM26 2G 本体部品_No.17、DB265SP B 本体部品_No.7、MB260AUA-C 本体部品_No.6、MB260AU-A 本体部品_No.6、MB261ESU 本体部品_No.6、DB26D-C B 本体部品_No.6、MB2601MU 本体部品_No.6、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、MB3010U 本体部品_No.6、HG2600 本体部品_No.6、OS26KU 本体部品_No.6、MB260L-C 本体部品_No.6、MB2610G 本体部品_No.6、MB2610U 本体部品_No.6、DB262B 本体部品_No.6、MB2630L 本体部品_No.6、MB2600TL26 本体部品_No.6、MB2630G 本体部品_No.6、MB305SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、MB2630DU 本体部品_No.7など
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50G)SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CL1 Series(CDL1G~) SMCCL1 Series(CDL1G~)SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDS2G125) SMCCD Series(CDS2G125)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2G160) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2G160)SMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FF SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FFSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動