カテゴリ
- 測定用品(417)
- 空調・照明・電設資材(287)
- メカニカル部品(246)
- 制御機器(136)
- 建築金物(109)
- パソコン/周辺機器(57)
- 農業機械(49)
- 機構部品(48)
- 店舗什器・備品(41)
- 事務用品(41)
- 安全標識(23)
- 電気材料(20)
- 建材・エクステリア(18)
- オフィス家具(11)
- 厨房用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 家電(9)
- 物流用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 住設機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 長野計器(233)
- ニッセイ(180)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 河村電器産業(95)
- 旭計器工業(60)
- 第一計器(50)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- 東芝ライテック(48)
- メディアカバーマーケット(48)
- ODELIC(オーデリック)(47)
- 住友重機械工業(44)
- 高島計器(31)
- 中部コーポレーション(26)
- 椿本バルクシステム(23)
- 協立エアテック(23)
- カワグレ(22)
- 右下精器製造(19)
- 三菱電機(18)
- 吉川化成(15)
- ブランドをもっと見る
「a1 枠」の検索結果

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式
(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。付属品吊り下げリング・取扱説明書仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12色(フレーム)シルバー
アルミフレーム 軽量タイプ
コクヨ(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
フィットフレーム
APJ(アートプリントジャパン)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ベストパネル
APJ(アートプリントジャパン)(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚当日出荷から5日以内出荷ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式
(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)20色(フレーム)シルバー
賞状額縁アルミ
コクヨ(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。付属品ひも、額吊り金具仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード厚さ(mm)ガラス:2仕上表面:アルマイト加工
アルミ枠ポスターパネル
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から5日以内出荷ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。用途ポスターパネル アルミ 額縁付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
賞状額縁金ラック
コクヨ(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
木製賞状額 金ラック
ナカバヤシ(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷木製フレーム使用の賞状額です。用途表彰状、卒業証書、免許書などに。仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス厚さ(mm)(透明板ガラス)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31301069-240520-04.jpg)
ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用)
シンエイ[店舗什器・備品](1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1枚翌々日出荷使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋内用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード厚さ(mm)21
樹脂製賞状額 金ラック
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。仕様吊りヒモ、スタンド棒付
ポスターパネルスタンドA1黒枠フレーム
光¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷から3日以内出荷ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由。 表面は透明プラスチックシート付でA1用パネルポスターとしてもご使用頂けます。幅(mm)655高さ(mm)575質量(g)9400奥行(mm)1150
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
木製枠スタンドポスターパネル
光¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由! A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。 表面は耐熱性・耐候性・強度に優れた透明ポリカシート付。幅(mm)610高さ(mm)約1110質量(g)7720奥行(mm)620面板寸法(W×H)(mm)605×855
角蒸器 枠(目皿付)
TKG¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷餅米等を蒸す場合、別売の〈WSI04〉SA18-8セイロ網 (6.5メッシュ)を御使用になると一層効果的です。材質21-0ステンレス
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
アルミ枠メニュースタンド
光¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から3日以内出荷アルミ枠のポスターパネルスタンドの片面タイプ。ボード部分はブラックボードマーカーで書き消し自由。表面の透明プラスチックシートは衝撃・熱に強いポリカーボネート製。マグネットも使用可能。材質枠:アルミ奥行(mm)395
小型圧力計(A枠立型・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個当日出荷極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
MK(丸喜金属本社)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
波板用前枠 2.4M
アルインコ¥6,898税込¥7,5881本翌日出荷波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。 とゆを兼用しています。付属品4mm用ビスホール付材質アルミ長さ(mm)2400幅(mm)75厚さ(mm)1.2質量(kg)1.6間口W×奥行D(mm)75×65
波板用母屋枠 2.4M
アルインコ¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。材質アルミ長さ(mm)2400厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)30×5
波板用側枠 2.4M
アルインコ¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。材質アルミ長さ(mm)2400幅(mm)42厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
...



















![ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31301069-240520-04.jpg)