カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(756)
- 制御機器(531)
- 農業機械(349)
- 物流用品(309)
- メカニカル部品(210)
- 切削工具(154)
- 配管・水廻り設備部材(133)
- 測定用品(111)
- パソコン/周辺機器(108)
- 自動車補修部品(89)
- バイク部品(65)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 作業工具(47)
- 機構部品(38)
- 店舗什器・備品(30)
- 安全標識(29)
- カー用品(20)
- 電気材料(19)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 建築金物(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 事務用品(13)
- 建材・エクステリア(11)
- トラック用品・パーツ(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 医療(7)
- 学童・教育用品(7)
- 電動工具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 食品・飲料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(699)
- BIGM(丸山製作所)(337)
- KITO(キトー)(298)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- 旭精工(79)
- RS PRO(56)
- サンドビック(48)
- オンダ製作所(43)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- 富士電機(38)
- Hirschmann Test & Measurement(38)
- フジキン(32)
- omron(オムロン)(31)
- NTN(エヌティーエヌ)(29)
- メディアカバーマーケット(29)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(26)
- Schutzinger(26)
- 椿本チエイン(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a1-16」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
カットケレン
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
サインナット平丸
SCULPS(13件のレビュー)¥708税込¥7791個当日出荷から翌々日出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。付属品パッキン2枚材質(座金)真鍮太さ(mm)4(タッピング)
ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm
呉竹(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から6日以内出荷ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。商品タイプ使い切り本体
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW
アカギ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
アイリッシュクロス 生地
アルテモンド¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。用途クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿100
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アサヒ パワープレート深型丸
アサヒ(鋳物)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷表:うず状の溝になっており、余分な油がカットされ、熱がムラなく伝わります。 焦げにくく、保温力に優れています。 裏:暖めた鉄板の熱で、ステーキ肉をお好みのレア、ミディアム、ウェルダムとおいしく焼き上げます。質量(g)200寸法(幅W×奥行D)(mm)木台:322×240外径×内径×高さH(mm)245×210×26TKG品番9-1858-1501
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
組端子台
東洋技研¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
...