カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「a10150」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
249税込274特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野式女 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野式女報商製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック耐摩耗性ウレタンゴムログラン板イノアック
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキンクッション材シール材緩衝材自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ブレーキパッド RAICAM自動車用ブレーキパッドRAICAM
24,980税込27,478
1箱(4枚)
翌々日出荷
10ton標準ラム 小柳機工10ton標準ラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
油圧シリンダ TRUSCO油圧シリンダTRUSCO
48,980税込53,878
1台
当日出荷
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品ラムカプラ、プランジャーサドル材質スチールタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターンタイプマサダ製作所
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
CJ Series(CJ2RA10) SMCCJ Series(CJ2RA10)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
小口径シリーズ
タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-150Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-150Z)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付サカタ製作所(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7タイプ剣先5/16
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ケーシング サーモスタット (S5) MAZDA(マツダ)ケーシング サーモスタット (S5)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
プロテクター(L) UP (D1) MAZDA(マツダ)プロテクター(L) UP (D1)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
モール(L)フロントピラー (D1) MAZDA(マツダ)モール(L)フロントピラー (D1)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
モール(R)フロントピラー (D1) MAZDA(マツダ)モール(R)フロントピラー (D1)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
プロテクター(R) UP (D1) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) UP (D1)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
クリップ(R) ピラー モール (D1) MAZDA(マツダ)クリップ(R) ピラー モール (D1)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
クリップ(L) ピラー モール (D1) MAZDA(マツダ)クリップ(L) ピラー モール (D1)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100 VISHAYVishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100VISHAY
1,098税込1,208
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
抵抗値15MΩRoHS指令(10物質対応)対応
吊タン付 アカギ吊タン付アカギ
209税込230
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン吊タン付 アカギステン吊タン付アカギ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
RoHS指令(10物質対応)対応