カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,822)
- 制御機器(517)
- 自動車純正部品(511)
- 物流用品(289)
- メカニカル部品(208)
- 配管・水廻り設備部材(188)
- 切削工具(138)
- パソコン/周辺機器(127)
- バイク純正部品(118)
- 機構部品(96)
- 測定用品(72)
- 建築金物(65)
- バイク部品(62)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 日用品(49)
- 自動車補修部品(49)
- 農業機械(45)
- 科学研究・開発用品(37)
- 安全標識(34)
- 作業工具(33)
- 研磨材(32)
- 事務用品(30)
- 学童・教育用品(25)
- 電気材料(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- オフィス家具(21)
- 作業服(19)
- トラック純正部品(19)
- 保管用品(18)
- 医療(18)
- 電動工具(18)
- 農具(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 店舗什器・備品(15)
- 溶接用品(15)
- トラック用品・パーツ(13)
- 厨房用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 卓上消耗品(11)
- 空圧工具(10)
- 安全保護具(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 縫製用品(8)
- 塗料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- バッテリー・電装(7)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 手袋(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 住設機器(5)
- カー用品(5)
- 安全用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 名入れカレンダー(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,583)
- MAZDA(マツダ)(267)
- SMC(206)
- ハンマーキャスター(112)
- エスコ(103)
- ニッサン(96)
- ホンダ(92)
- 三木プーリ(91)
- ミツビシ(75)
- アカギ(68)
- ユーエイキャスター(67)
- 三菱電機(62)
- メディアカバーマーケット(53)
- 旭精工(51)
- エレコム(51)
- 日東工業(51)
- omron(オムロン)(50)
- ユニ・チャーム(47)
- スバル(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a102」の検索結果

Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dcシリーズFM-A寿命4000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102L
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命4000h静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFC Radial寿命2000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUHD1A102
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)460最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,100V dc, LLS2A102MELZ
ニチコン¥619税込¥6811個7日以内出荷LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mmシリーズ = LSA定格電圧(V)100dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFC Radial寿命2000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
KEMET コンデンサ 1000μF, ,400V dc, ALS30A102KE400
KEMET¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃リップル電流 = 5.8ARoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UUD1A102MNL1GS
ニチコン¥28,980税込¥31,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●リップル電流 : 670mA●UD シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR201A102JAR
KYOCERA AVX¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc SA105A102JARC
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)4.32寸法(mm)2.54×4.32電圧(V)50dcシリーズSA許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SAシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング実装タイプアキシャル
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D
MURATA(村田製作所)¥179税込¥1971セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 1206 (3216M) 12062A102JAT2A
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.78高さ(mm)1.78奥行(mm)1.6電圧(V)200dc許容差±5%静電容量1nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D
MURATA(村田製作所)¥239税込¥2631セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061A102FAT2A
KYOCERA AVX¥3,698税込¥4,0681袋(50個)7日以内出荷仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±1%静電容量1nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc A102J15C0GF5TAA
VISHAY¥61税込¥671個7日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 2.5 x 3.8mm。長さ = 3.8mm。シリーズ = A102。末端仕様 = アキシャル℃。単軸溶融コンデンサ. Vishay Aシリーズのアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、汎用向けに設計されています。 これらの製品は、黄色の難燃性エポキシ樹脂と100 %スズめっき銅のクラッドスチールで構成されており、非常に信頼性が高いです。. 静電容量が大きく、小型サイズ 高い信頼性 軸方向取り付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度入数1枚
マストガードA-102
アイテックス¥1,298税込¥1,4281着当日出荷不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。 とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。 耐水度は1000mm以上です。 SF生地で出来たツナギ服です。用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど種別つなぎ材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム色白質量(g)230タイプ使い捨てタイプ規格JIS規格機能耐水性、スプレー防護JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品
液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Sharp AQUOS zero6 ( SHG04・A102SH ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS zero6 (SHG04・A102SH)寸法(mm)70.8×155.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Sharp AQUOS zero6 ( SHG04・A102SH ) 両面セット 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Sharp AQUOS zero6 (SHG04・A102SH) [両面セット]取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 0603 (1608M) CEU3E2X7R2A102K080AE
TDK¥2,798税込¥3,0781セット(500個)7日以内出荷単一製品内の直列構成のコンデンサによるフェイルセーフ機能ストレス耐性を改善熱耐衝撃性を改善基板スペースを削減可能用途保護回路のない電源車載用バッテリライン寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧100Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8規格(自動車)AEC-Q200シリーズCEU許容差±10%静電容量1nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
液晶保護フィルム AQUOS zero6 ( SHG04・A102SH ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Sharp AQUOS zero6 (SHG04・A102SH)寸法(mm)70.8×155.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS zero6 (SHG04・A102SH) 左右方向からの覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS zero6 (SHG04・A102SH)寸法(mm)70.8×155.2取付方式シリコン吸着特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム Sharp AQUOS zero6 ( SHG04・A102SH ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS zero6 (SHG04・A102SH)寸法(mm)70.8×155.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
...