カテゴリ
- 物流用品(18)
- 作業工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(8)
- 建築金物(4)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,583)
- MAZDA(マツダ)(267)
- SMC(206)
- ハンマーキャスター(112)
- ニッサン(96)
- ホンダ(92)
- 三木プーリ(91)
- ミツビシ(75)
- アカギ(68)
- ユーエイキャスター(66)
- 三菱電機(62)
- omron(オムロン)(52)
- 旭精工(51)
- エレコム(51)
- 日東工業(51)
- メディアカバーマーケット(50)
- ユニ・チャーム(48)
- スバル(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「a102」の検索結果
特価

Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
300x150x145mm/2段 ミニキャビネット
エスコ¥14,600税込¥16,0601台翌日出荷付属品トップマット×1、引出しマット×2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215(W)×130(D)×38(H)×2個外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145引出し耐荷重(kg)3![[黄] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707286-140129-02.jpg)
[黄] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷色黄材質ポリエチレンエスコ品番EA980A-102質量(g)約5線径(Φmm)6.0内寸(mm)12.5×47.7
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
作業台(簡易型/ステンレス製)
エスコ¥22,000税込¥24,2001台当日出荷組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
キーボックス (可変ダイヤル)
エスコ¥8,340税込¥9,1741個(1個)翌日出荷シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部分がしばらく光ります)。番号設定可能。材質亜鉛合金幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)90×55×140(H)内寸(mm)72×29×121(H)
エアーチゼルセット
エスコ¥4,330税込¥4,7631本翌日出荷シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥19,200税込¥21,1201丁翌日出荷。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。使用荷重(kg)30全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-102材質SUS304線径(Φmm)2仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷エスコ品番EA638JA-102全長(mm)270材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)80線径(Φmm)1使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法B(mm)6参考使用荷重(kN)0.2
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥655税込¥7211パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
10桁 計算機
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷桁数10桁エスコ品番EA761GA-102寸法(mm)107×178.5×26.1質量(g)175電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
78-102mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,730税込¥5,2031セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)78~102適合万能工業用エスコ品番EA463CA-102材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷可燃ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
パイプクランプ(丸フランジ付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
Rc 1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
エスコ¥5,150税込¥5,6651個翌日出荷寸法(mm)L:59 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷形状ユニオンハーフエスコ品番EA425LA-102適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA980A-102B材質ポリエチレン色黄リンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
900g/320mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥9,030税込¥9,9331個翌日出荷耐久性と耐食性に優れています材質ヘッド:銅、柄:ナラ材全長(mm)320頭径(Φmm)30頭質量(g)900







![[黄] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707286-140129-02.jpg)































![0.6x 4.0/50mm [-]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564369-210430-02.jpg)