カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a10386ap」の検索結果

蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ST バンドデンデン(丁番式)
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用支持金具ねじ込みT字脚
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上鉄トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
ステンレス 立バンド
オーティス(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷さびに強いステンレス製です。用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5