カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(99)
    • 芯棒打込式アンカー(10)
    • コンクリートピン(2)
    • 平行ピン(38)
    • ヒットネイル(1)
    • その他タッピングネジ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 配管サドルバンド(5)
    • 立配管金具(1)
  • 整備工具・収納(10)
    • レンチラック(2)
  • 空調・照明・電設資材(62)
    • 吊金具(1)
  • 制御機器(4,930)
  • パソコン/周辺機器(1,200)
  • 電気材料(1,025)
  • メカニカル部品(468)
  • FA担当者のオススメ新商品(456)
  • 作業工具(381)
  • 測定用品(162)
  • 学童・教育用品(162)
  • バイク純正部品(148)
  • 自動車純正部品(119)
  • 家電(87)
  • 農業機械(78)
  • 理美容(76)
  • 機構部品(67)
  • 医療(55)
  • 電動工具(50)
  • 事務用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • バイク部品(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • バッテリー・電装(21)
  • 空圧工具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 安全用品(16)
  • カー用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 建築金物(12)
  • 介護用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 防犯用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
4・4.3・5・5.4・6.4・8.5・10・10.5・12.7・13.5・17・21.5
ねじ長さ(mm)
15・20・25・30・35・40・50・60・70・80・100・その他
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め
適合材
コンクリート
ブランド
モノタロウ・サンコーテクノ・アカギ・TRUSCO・ユニカ・大阪魂・KTC・若井産業・ホンダ・SAMTEC・onsemi・STMicro・StarTech.com・VISHAY・黒田精工・RS PRO・DiodesZetex・MICROCHIP・エスコ・INFINEON・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aピン」の検索結果

9,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールアンカーFTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    オールアンカーFTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,598税込3,958
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tオールアンカー TRUSCO

    Tオールアンカー

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(14本)ほか
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
  • ラックピンA KTC

    ラックピンA

    KTC(2件のレビュー)
    839税込923
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用小サイズ用(19×21程度迄) 3本掛けトラスコ品番373-4013質量(g)30
  • オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷
    表面処理生地
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    4,498税込4,948
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン A種m6(ステンレス)

    大阪魂(11件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
  • エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ ユニカ

    エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
    用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ
  • オールアンカー(パック品) サンコーテクノ

    オールアンカー(パック品)

    サンコーテクノ
    409税込450
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
    用途ブラインド取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • エヌピーアンカー NPタイプ ユニカ

    エヌピーアンカー NPタイプ

    ユニカ
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
    用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)スチール頭部サラ
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • T足 アカギ

    T足

    アカギ(18件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    立バンド用の取付足。
    幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ヒットネイル 若井産業

    ヒットネイル

    若井産業
    8,798税込9,678
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス SUS430
  • PPサドル VP用 アカギ

    PPサドル VP用

    アカギ(19件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
    材質ポリプロピレン製グレー
  • ネジ込T足 アカギ

    ネジ込T足

    アカギ(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
  • ボルトA ピン 45131HA5672 ホンダ

    ボルトA ピン 45131HA5672

    ホンダ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45131-HA5-672
  • (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(31件のレビュー)
    409税込450
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • 医療用ストラップ アズワン

    医療用ストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    医療機関向けナースコール用識別ストラップです。白・黒字の「医療用」の文字は遠くからでも容易に識別ができます。
    品名医療用
  • HDMIケーブル 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 エレコム

    HDMIケーブル 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応

    エレコム
    639税込703
    1個
    当日出荷
    最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックプラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2
  • N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.A

    N.B.A.A.ヘアピン

    N.B.A.A
    1,798税込1,978
    1個(180g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
    成分炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
  • メドライン アイソレーションガウン TT-1214A ピンク 50マイ メドライン・ジャパン

    メドライン アイソレーションガウン TT-1214A ピンク 50マイ

    メドライン・ジャパン
    21,980税込24,178
    1袋(50枚)
    9日以内出荷
  • HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) エレコム

    HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン)

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
    用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダード
  • HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) エレコム

    HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン)

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド環境THINK ECOLOGYマーク対応伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzケーブルタイプスタンダード
  • SS アメリカヘアピン 貝印

    SS アメリカヘアピン

    貝印
    269税込296
    1個(40g)
    当日出荷
    抜けにくい波型のヘアピンです。
    容量(g)40
  • ピンA ピリオンステップ 9501581000 ホンダ

    ピンA ピリオンステップ 9501581000

    ホンダ
    98税込108
    1個
    当日出荷
    主な適合車種BENLY110 (JA09-100)主な適合車種(ホンダ)DIO
  • HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) エレコム

    HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン)

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク対応ブラック規格イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzケーブルタイプスタンダード
  • N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.A

    N.B.A.A.ヘアピン

    N.B.A.A
    4,898税込5,388
    1セット
    3日以内出荷
    美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
    セット内容アメリカピン玉付×約80g、スモールピン玉付×約40g、ネジピン×約80g、オニピン×約70g、毛ピン×約25g (色は全てダークブラウン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
  • N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.A

    N.B.A.A.ヘアピン

    N.B.A.A
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
  • アメリカヘアピン玉付 貝印

    アメリカヘアピン玉付

    貝印
    269税込296
    1個(30g)
    当日出荷
  • HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム エレコム

    HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスリム
  • Uピン アヌシ

    Uピン

    アヌシ
    149税込164
    1本(32本)
    当日出荷
    日本製ヘアピン。
  • エバーメイト ステンレス エバーメイト

    エバーメイト ステンレス

    エバーメイト
    2,698税込2,968
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    用途に合わせて使える、錆びにくいステンレス素材のシングルピン。
  • 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂

    平行ピン A種m6(S45C/生地)

    大阪魂(3件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
  • アメリカヘアピン 貝印

    アメリカヘアピン

    貝印
    269税込296
    1個(40g)
    当日出荷
    抜けにくい波型ヘアピン。約40g入。
  • アメリカピン アヌシ

    アメリカピン

    アヌシ
    149税込164
    1個(30g)
    当日出荷
    日本製ヘアピン。
  • アメリカピン 玉なし 40g 粧美堂

    アメリカピン 玉なし 40g

    粧美堂
    220税込242
    1個
    当日出荷
    材質スチール
  • 高品質玉付アメリカピン アヌシ

    高品質玉付アメリカピン

    アヌシ
    149税込164
    1本(13本)
    当日出荷
    日本製ヘアピン。高品質玉付アメリカピン13本入。
...