カテゴリ
- 機構部品(82)
- 電気材料(39)
- バイク純正部品(13)
- 物流用品(13)
- 自動車純正部品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク部品(6)
- 制御機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- トラック純正部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- カー用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(81)
- RS PRO(18)
- KITO(キトー)(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- ホンダ(11)
- SMC(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- アカギ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ニッサン(5)
- アズワン(4)
- SK(新潟精機)(4)
- 三菱ふそう(4)
- KYB(カヤバ)(3)
- NTB(3)
- Withings(3)
- 日東工業(2)
- アメリカン電機(2)
- Kawasaki(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a1042」の検索結果

化粧座金(A-1042-C-6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥148税込¥1631個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-6/A-42-C-6材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9.2寸法D3(Φmm)13寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01229
化粧座金(A-1042-C-7用)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-7/A-42-C-7材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)7.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01230
化粧座金(A-1042-C-4・5用)
TAKIGEN(タキゲン)¥171税込¥1881個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
化粧座金(A-1042-C-8・9用)
TAKIGEN(タキゲン)¥129税込¥1421個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用)
TAKIGEN(タキゲン)¥227税込¥2501個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-1・2・3・15材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)12.2寸法D3(Φmm)18寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)4.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01227
交換用クリーニングスポンジ
HAKKO(白光)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷圧縮タイプのスポンジです。適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(4枚)当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥608税込¥6691個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥839税込¥9231個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
ステンレス 取手(P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
ステンレス 取手(P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04390
ステンレス 取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
ファンシーSフック ツイストタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷軽量でカラフルです。用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00686
メタルモール インターナルエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥779税込¥8571個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
ステンレス 取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04387
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
ステンレス 取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04382
ステンレス 取手(P=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04389
ステンレス 取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,418税込¥1,5601個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04381
ステンレス 取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04380
ステンレス 取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04384
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00680
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676