カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • 電気材料(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「a1042」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化粧座金(A-1042-C-6用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    148税込163
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-6/A-42-C-6材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9.2寸法D3(Φmm)13寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01229
  • 化粧座金(A-1042-C-4・5用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-4・5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
  • 化粧座金(A-1042-C-8・9用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-8・9用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
  • 化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-1・2・3・15材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)12.2寸法D3(Φmm)18寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)4.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01227
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    729税込802特価
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • 交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    交換用クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    圧縮タイプのスポンジです。
    適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
  • ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
  • ステンレス 取手(P=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    216税込238
    1個
    当日出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04390
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
  • ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所

    ファンシーSフック ツイストタイプ

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でカラフルです。
    用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00686
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
  • メタルモール インターナルエルボ マサル工業

    メタルモール インターナルエルボ

    マサル工業(2件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
    用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00680
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法L(mm)200寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00673
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)75寸法D1(Φmm)7寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00678
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
  • ステンレス 楕円取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)40寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01101
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 楕円取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00707
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=238) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=238)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)320寸法L(mm)250寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)238寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00672
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00679
  • ステンレス 取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨