カテゴリ
- 農業機械(29)
- 自動車純正部品(24)
- 科学研究・開発用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 制御機器(9)
- トラック純正部品(6)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(2)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- brembo(2)
- ERECTA(エレクター)(12)
- INAX(LIXIL)(2)
- MAZDA(マツダ)(10)
- omron(オムロン)(3)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(3)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- アカギ(8)
- アルス(1)
- オリジナル(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(6)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(6)
- 三菱ふそう(5)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メタルモール ティー
マサル工業¥359税込¥3951個当日出荷から8日以内出荷●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
デップ ステンUボルト(SU)
アカギ¥848~税込¥933~1個当日出荷から9日以内出荷電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン寸法t(mm)2.0
ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6274軸径(Φmm)2.34幅(mm)6粒度(#)500、WA#500全長(mm)44.0外径(mm)2
中空メタルOリング
日本金型産業¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷から翌々日出荷射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
戸車 A8LC1062
新日軽(LIXIL)¥26,980税込¥29,6781セット7日以内出荷セット内容六角ボルトM8x30(2)、スプリングワッシャーM8(2)色シルバー適合シリーズエクジス引戸R、グロース引戸、ニューエクジス引戸、涼雅引戸
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
低反発 チェアパッド
セルタン¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷厚みはチェアパッドでは驚愕の約6.5cmとボリューム満点!用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%形状スクエア(四角)質量(kg)0.7タイプカバーが洗えるタイプ幅(cm)38.5高さ(cm)6.5奥行き(cm)38.5
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
水抜式逆止弁付接続ソケット
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷適合品番JF-NAH461SYN/SAB(JW)、JF-NAH461SYN(JW)、JF-WA505AN(JW)、LF-BB397SYN-MB(JW)、LF-NE397SYN-MB、LF-NH397SYN-MB
デップステンUボルト
アカギ¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト
アカギ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら