カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 手袋(1)

「a1082」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルモール コーナーボックス マサル工業メタルモール コーナーボックスマサル工業
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーティングガン883-13用替ヒーター HAKKO(白光)ヒーティングガン883-13用替ヒーターHAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合883-13トラスコ品番321-8180種別替ヒーター質量(g)110
ステンレス ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストッパー付取手TAKIGEN(タキゲン)
3,486税込3,835
1個
当日出荷から4日以内出荷
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業ムシむしパッキンⅡパネフリ工業(17件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
649税込714
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ターボ用羽子板 アカギターボ用羽子板アカギ
229税込252
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)天牛(富士手袋工業)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1