カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1083」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルモール コーナーボックス マサル工業

    メタルモール コーナーボックス

    マサル工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
    用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル 2.0mm HAKKO(白光)

    ノズル 2.0mm

    HAKKO(白光)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG

    トレッカー レクタ320×290UV

    CAPTAIN STAG
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。 タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。 別売のポール160cm等を使用することで更に多彩なセッティングが可能です。
    付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800質量(g)2000材質(フレーム)スチール(紛体塗装)材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途キャンプ、野フェスなどアウトドア
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自動車用ブレーキパッド RAICAM

    自動車用ブレーキパッド

    RAICAM
    14,980税込16,478
    1箱(4枚)
    翌々日出荷
  • 550Gカムチェストキット CHR 310-1083A エスアンドエスサイクル

    550Gカムチェストキット CHR 310-1083A

    エスアンドエスサイクル
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1083A。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:カムチェストキット。付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム、バルブスプリング。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。ギアドライブ。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。
    付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム、バルブスプリングその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。ギアドライブ。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー備考ギアドライブカムタイプカムチェストキット
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • ソフィア molten

    ソフィア

    molten
    54,980税込60,478
    1枚
    3日以内出荷から14日以内出荷
    独自のスリット形状により身体を優しく支え、快適な寝心地と寝返りがしやすい安定感を両立しています。 制菌加工を施したカバーは丸洗い可能ですので清潔にお使いいただけます。 制菌加工防水・清拭消毒タイプマット不要。
    材質マット/ウレタンフォーム、カバー/ウレタン合皮洗濯方法【マットカバー】洗濯機可/脱水機可/乾燥機可
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイキ 水本機械製作所

    スパイキ

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (QA108)GROMMET 三菱ふそう

    (QA108)GROMMET

    三菱ふそう
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • キーポット Lustro ware(ラストロウェア)

    キーポット

    Lustro ware(ラストロウェア)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です。香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。
    材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン寸法(mm)約105×130×164容量(mL)1600食器洗浄機対応
  • 接続ホース INAX(LIXIL)

    接続ホース

    INAX(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • その他(ZZA10~) SMC

    その他(ZZA10~)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
  • ACアダプター 24V2.5A 60W アース棒付3ピン トキトレーディング

    ACアダプター 24V2.5A 60W アース棒付3ピン

    トキトレーディング
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    寸法(mm)118.0×47.0×30.3タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格24V2.5A 60W入力電圧(V)AC100~240電源コードアース棒付3ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-09プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    149,800税込164,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 電子部品装着用ホットメルター HAKKO(白光)

    電子部品装着用ホットメルター

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
    付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 NH2 5μm HPLCカートリッジ 150834 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 NH2 5μm HPLCカートリッジ 150834 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0319-88
  • リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 DIOL 5μm HPLCカートリッジ 150836 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 DIOL 5μm HPLCカートリッジ 150836 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0319-89
  • リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-8 5μm HPLCカートリッジ 150832 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-8 5μm HPLCカートリッジ 150832 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0319-86
  • リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150833 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150833 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0319-87
  • リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCカートリッジ 150838 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCカートリッジ 150838 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0319-91
  • CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

    CLブレーキパッド シンタードメタル

    CARBON LORRAINE
    4,890税込5,379
    1セット
    4日以内出荷から34日以内出荷
    NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
  • スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.4kg。重量[キログラム]:1.9kg。材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-ZX636J。エンジン型式:原動機の型式:ZX636EE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1024109083
    仕様JMCA対応材質サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:8BL-ZX636J質量(kg)1.9、STD:4.4カーボン区分マフラータイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:ZX636EE
  • P.STEP ASSY.,L.AD    50830MAMA10 ホンダ

    P.STEP ASSY.,L.AD 50830MAMA10

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*NH-110M-U  837A1460840ZC ホンダ

    COVER,L*NH-110M-U 837A1460840ZC

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R*NH-110M-U  836A1460840ZC ホンダ

    COVER,R*NH-110M-U 836A1460840ZC

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • LIGHT PATRO*A108*   34450405831ZF ホンダ

    LIGHT PATRO*A108* 34450405831ZF

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVERR.*B-100M-U*  836A1460840ZB ホンダ

    COVERR.*B-100M-U* 836A1460840ZB

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • COVERL-*B-100M-U*  837A1460840ZB ホンダ

    COVERL-*B-100M-U* 837A1460840ZB

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-140-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1083アズワン品番65-7568-88
  • リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-8e 5μm HPLCカートリッジ 150837 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-8e 5μm HPLCカートリッジ 150837 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0319-90
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    74,980税込82,478
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。