カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 照明(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1198」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス吸着ピンセット用ノズル HAKKO(白光)コードレス吸着ピンセット用ノズルHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷
材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
液体融雪剤 SRブラック 呉竹液体融雪剤 SRブラック呉竹
14,980税込16,478
1個(18L)
翌々日出荷
液体融雪剤。抜群の融雪効果で除雪作業の手間がはぶけ、除雪経費を削減できます!また、安全性も実証されています。 カーボンブラックを主成分とした、高吸収タイプの液体融雪剤です。高効率で光を吸収し、熱に変換して雪を溶かします。 実験の結果、植物(ベンクロスベント芝、コマツナ幼植物に対する試験結果、ゴルフ場などの散布実績による)濃度障害や発芽への影響はありませんでした。
材質容器:PE、キャップ:PEpH中性域5.4~6.5(原液)主成分カーボンブラック・水
計量スプーン (EA119-8A用) エスコ計量スプーン (EA119-8A用)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
EA119-8A用計量スプーン。
材質プラスチック
冷却水・殺藻剤 エスコ冷却水・殺藻剤エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
冷却水系統に発生する藻類を抑制します。化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に非該当。使用量を水で希釈(20倍程度)してから投入してください。初期投入:保有水量1m3に対して2g~10g。継続投入:保有水量1m3に対して1g~2g。
内容量(g)100性状類白色、粉末
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ユッカポット(L) 横浜ディスプレイミュージアムユッカポット(L)横浜ディスプレイミュージアム
14,980税込16,478
1個
欠品中
材質ポリエステル、PE、PS、石、鉄、陶器寸法(cm)H120×W52
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
GASKET KIT A   061A1198721 ホンダGASKET KIT A 061A1198721ホンダ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
GASKET,KIT.A   061A1198405 ホンダGASKET,KIT.A 061A1198405ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1198720 ホンダGASKET KIT A 061A1198720ホンダ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
GASKET KIT,A   061A1198406 ホンダGASKET KIT,A 061A1198406ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1198000 ホンダGASKET KIT A 061A1198000ホンダ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
TANK SET,FU*NH-1* ホンダTANK SET,FU*NH-1*ホンダ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
129,800税込142,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
DECAL "1198SP" 43713071A DUCATIDECAL "1198SP" 43713071ADUCATI
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
PP立バンドセット品 アカギPP立バンドセット品アカギ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.37MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.39MB)
パルック 40形 電球色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 三和電気計器デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)三和電気計器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
最大500000カウント表示可能(DCV)真の実効値測定可能(ACのみ)表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載液晶部はバックライト搭載別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.4MB)
パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 クール色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
見え方のよい蛍光灯色温度が7200Kです。
仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.39MB)
TAIL GUARD *NOPAINT* 1198S/09 48330741A DUCATITAIL GUARD *NOPAINT* 1198S/09 48330741ADUCATI
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
WIRING WITH DIODE 1198S/09 51016961A DUCATIWIRING WITH DIODE 1198S/09 51016961ADUCATI
9,398税込10,338
1個
31日以内出荷
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.34MB)
中和剤 (クリダインAL/N) エスコ中和剤 (クリダインAL/N)エスコ
43,200税込47,520
1箱
翌日出荷
酸性。アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理に。白色粉末~無色結晶粒なので使いやすく、高速で溶解します。中和力が強く、使用量が少ないです。標準使用量 クリケミカルFスーパー(EA119-95):1kgに対して140g、クリケミカルALスーパー(EA119-98):1kgに対して100g。使用方法 洗浄液にクリダインAL/Nを少量ずつpHを確認しながらゆっくり投入し、中和後所定の場所へ排水します。(※中和反応時に発熱するため、発熱状況およびpH値を確認しながらゆっくりと少量ずつ投入してくださ)。
pH1.7~2.7内容量(kg)10
バルブ オリフィス チェック (BV) MAZDA(マツダ)バルブ オリフィス チェック (BV)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
バルブ オリフィス チェック (FX) MAZDA(マツダ)バルブ オリフィス チェック (FX)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
DECAL "1198SP" FOR RED 43712101A DUCATIDECAL "1198SP" FOR RED 43712101ADUCATI
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
長方形排水溝(浅型) カクダイ長方形排水溝(浅型)カクダイ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
用途100・150mm角タイル用材質ステンレス寸法F(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)9寸法C(mm)6
ハイとーる浅型 アウスハイとーる浅型アウス
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
材質本体SUS304寸法C(mm)30
ハイとーる深型 アウスハイとーる深型アウス
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。深型は大量の水でも、水はけ快適。
材質本体SUS304寸法C(mm)55
長方形排水溝 カクダイ長方形排水溝カクダイ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
用途100・150mm角タイル用材質ステンレス寸法F(mm)9寸法D(mm)55寸法E(mm)9寸法C(mm)6
ハイとーる SPG(サヌキ)ハイとーるSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷