カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a12191」の検索結果

ハヤウマWNF(ユニクロめっき)
アカギ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプジョイント金具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462~税込¥1,608~1個4日以内出荷パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。 ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。用途特装車・バス等の取手やハシゴ材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1220PA1590シリーズ【W1212×D919×H1587mm】
ERECTA(エレクター)¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)919間口(mm)1212
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D919×H1892mm PA LLS1220PA1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1892奥行(mm)919間口(mm)1212
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D919×H1384mm PA LLS1220PA1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥85,980~税込¥94,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)919間口(mm)1212