カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク純正部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a12214」の検索結果

ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 左
アカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1825質量(g)360タイプ左長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6
アカギ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1868質量(g)311品名ハヤウマ6長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1833質量(g)360タイプ右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.2
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1817質量(g)395品名ハヤウマ2長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.1
アカギ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1809質量(g)425長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.4
アカギ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1841質量(g)550品名ハヤウマ4長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.5
アカギ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1850質量(g)718長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ
アカギ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から4日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ
アカギ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドストレートセット
永興電機工業¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷セット内容:1A12007・1A12010・1A12011・1A12012・1A12014・1A12015・A12016・1A12018・1A12021・1A12022 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。軸径(Φmm)3区分セット入数10
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1892mm PA LSS1220PA1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1384mm PA LSS1220PA1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1587mm PA LSS1220PA1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)614間口(mm)1213