カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「a1282」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A95)ノーブランド(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
ステンレス 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
2,194税込2,413
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
45,980税込50,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
インナスリーブ マキタインナスリーブマキタ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
種別シャーレンチ用
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングディスク 125mm TRITONサンディングディスク 125mmTRITON
349税込384
1個
翌々日出荷
木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き
厚さ(mm)約0.5外径(Φmm)約125
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1282mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1282mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:1282mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3796アズワン品番65-7977-76
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
139,800税込153,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
アームリヤーアッパー (FD) MAZDA(マツダ)アームリヤーアッパー (FD)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×DRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コマツ アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コマツ アームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
重量キャビネット SKVタイプ サカエ重量キャビネット SKVタイプサカエ
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
色(本体)グリーン
EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125 EPCOSEPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125EPCOS
1,198税込1,318
1袋(3個)
7日以内出荷
巻数比 = 20:1シリーズ = B828入力電流 = 20A全体の幅 = 7.11mm全体的な深さ = 5.08mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃実装タイプ = 表面実装寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mmB82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金 チーズ BC T2-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 チーズ BC T2-1/2鈴木ブロンズ継手
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:T2-1/2●面間寸法A(mm):69●縁外径(mm)Db:92●最小肉厚(mm)t:4.5●コード番号:303-0001282アズワン品番67-4857-13
タンクカバー 916/748 SP/ 996 レッド DUCATI BAGSTER (バグスター)タンクカバー 916/748 SP/ 996 レッド DUCATIBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種DUCATI、748 (2004-2004)、748 SP 996 (1998-2005)、916 (1998-2005)、SP (2004-2004)
油冷却器(HCシリーズ) 神威産業油冷却器(HCシリーズ)神威産業
469,800税込516,780
1台
46日以内出荷から76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応