カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車純正部品(6)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1309」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(660件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
仕様活性炭フィルター
アングル型ホースニップル アソーアングル型ホースニップルアソー(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
ウッドラインNW Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Aサイズタジマ(田島ルーフィング)
8,498税込9,348
1ケース(32枚)
翌日出荷
自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
長さ(mm)914.4幅(mm)100厚さ(mm)3グリーン購入法適合
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンドットコード アルファ[販促]グリーンドットコードアルファ[販促]
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
木漏れ日のグリーンで気持ちの良い店内に!5本セットだからカーテン風にウインドーを飾ったり、のれん風に吊るしたり、1本ずつガーランドとして什器に沿わせたり、展開の幅が広がります。
材質PVC長さ(cm)90全長(cm)100ドットサイズ(Φmm)40~70
桜オーナメントセット(枝桜) アルファ[販促]桜オーナメントセット(枝桜)アルファ[販促]
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
ディスプレイにも大活躍の吊り物で春を印象づける演出を。両面テグス付
材質長さ(m)テグス:約1寸法(高さH×幅W)(cm)26×27
桜オーナメントセット アルファ[販促]桜オーナメントセットアルファ[販促]
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
ディスプレイにも大活躍の吊り物で春を印象づける演出を。両面テグス付き厚紙製の桜型POPです。
材質長さ(m)テグス:約1寸法(高さH×幅W)(cm)26×27
ヨド物置 エスモ ESF-1309A ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1309Aヨドコウ
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1309-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)118高さ(mm)1913タイプ一般型奥行(mm)924間口(mm)1365耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.22有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)669×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1289×1803×757(屋根補強下/1803)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
Rショック(STD)(SA) スバルRショック(STD)(SA)スバル
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
11,980税込13,178
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402WIDIA
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403WIDIA
71,980税込79,178
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401WIDIA
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
刃型スパイラルクーラント穴つき
Fショック(STD)(SA) スバルFショック(STD)(SA)スバル
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
GEAR CP-REV IDLER スバルGEAR CP-REV IDLERスバル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
超硬ドリル B042CPG ケナメタル超硬ドリル B042CPGケナメタル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
超硬ドリル B041CPG ケナメタル超硬ドリル B041CPGケナメタル
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
ARM Series(ARM11AA1) SMCARM Series(ARM11AA1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(1) 下
超硬ドリル B977 ケナメタル超硬ドリル B977ケナメタル
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B732HP ケナメタル超硬ドリル B732HPケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。TiAlNベースの多層コーティング。 ロングタイプ
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
超硬ドリル B731HP ケナメタル超硬ドリル B731HPケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。 TiAlNベースの多層コーティング。 ショートタイプ
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
超硬ドリル B255YPC ケナメタル超硬ドリル B255YPCケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
超硬ドリル B256YPC ケナメタル超硬ドリル B256YPCケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)124寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.096寸法L3(mm)77寸法L4(mm)60寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201WIDIA
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)107寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.096寸法L3(mm)60寸法L4(mm)43寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.3刃型スパイラルクーラント穴なし
WINDSCREEN SET 1309 97180741A DUCATIWINDSCREEN SET 1309 97180741ADUCATI
65,980税込72,578
1個
31日以内出荷
INDOOR BIKE CANVAS 1309 97580121A DUCATIINDOOR BIKE CANVAS 1309 97580121ADUCATI
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
VERTICAL MANIFOLD 1309 96413121A DUCATIVERTICAL MANIFOLD 1309 96413121ADUCATI
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
BACKREST SET 1309 96781451A DUCATIBACKREST SET 1309 96781451ADUCATI
93,980税込103,378
1個
31日以内出荷
FUEL TANK 1309 58612804A DUCATIFUEL TANK 1309 58612804ADUCATI
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷