カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(68)
  • 切削工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 保管用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1390」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • リング22x20x2.7 マキタ

    リング22x20x2.7

    マキタ
    699税込769
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • スーパーエレクターポール PAタイプ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターポール PAタイプ

    ERECTA(エレクター)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
    長さ(mm)(溝間隔)25.4材質(ポール)【ポール本体】SUS430(18-0)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • こて先 SOP 4L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 4L型

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    4L型
  • CMZ/CMA用コレット Winwell

    CMZ/CMA用コレット

    Winwell
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレット質量(kg)0.1
  • 梁受け金物 ツメあり タナカ

    梁受け金物 ツメあり

    タナカ
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 補充用ビーズ セルタン

    補充用ビーズ

    セルタン
    1,898税込2,088
    1台
    6日以内出荷
    自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。
    材質【原料】発泡ポリスチレンビーズ
  • フユエルポンプコンプリート 5CA-13907-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルポンプコンプリート 5CA-13907-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5CA-13907-03
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • フユエルポンプコンプリ-ト BEA-13907-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルポンプコンプリ-ト BEA-13907-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルポンプコンプリ-ト BEA-13907-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルポンプコンプリ-ト BEA-13907-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルポンプコンプリート 5CA-13907-11 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルポンプコンプリート 5CA-13907-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柱 PAシリーズ ERECTA(エレクター)

    柱 PAシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ボルト・ナットや工具を使用せず、容易に組み立てられます。クリアコーティングの防錆加工により、耐食性に優れています。
    材質SUS430ポール径(Φmm)25.4
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS 京セラ

    マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS

    京セラ
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    マジックドリルDRA用チップです。
    用途難削材・ステンレス加工用。材種PR1535
  • CMZ/CMA用クーラントコレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラントコレット

    Winwell
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用クーラントコレット質量(kg)0.1
  • サイドカッタアーバ NTツール

    サイドカッタアーバ

    NTツール
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MSシリーズ【奥行460mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MSシリーズ【奥行460mm】

    ERECTA(エレクター)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)460耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ材質(ポール)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サイドカッタアーバ NTツール

    サイドカッタアーバ

    NTツール
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    サイドカッタを取り付けるアーバです。JIS側面フライス及びメタルソー用。
    H33, 5, 7, 8, 10, 12
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • SHAFT,GEAR SET ホンダ

    SHAFT,GEAR SET

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR SET,C3.C4 ホンダ

    GEAR SET,C3.C4

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LSシリーズ【奥行610mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LSシリーズ【奥行610mm】

    ERECTA(エレクター)
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)613材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)541
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202

    WIDIA
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)124寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.9寸法L3(mm)77寸法L4(mm)60寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.4刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)107寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.9寸法L3(mm)60寸法L4(mm)43寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.4刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401

    WIDIA
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    刃型スパイラルクーラント穴つき
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402

    WIDIA
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403

    WIDIA
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】

    ERECTA(エレクター)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)359材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)287
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】

    ERECTA(エレクター)
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)307材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)235
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】

    ERECTA(エレクター)
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ材質(ポール)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サイドカッターアーバ NTツール

    サイドカッターアーバ

    NTツール
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷