カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「a1486」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REAR SHOCK ABS 8000A1486 MV AGUSTAREAR SHOCK ABS 8000A1486MV AGUSTA
449,800税込494,780
1個
31日以内出荷
コードレス吸着ピンセット用ノズル HAKKO(白光)コードレス吸着ピンセット用ノズルHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷
材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
ハヤウマ万能L型 ステンレス アカギハヤウマ万能L型 ステンレスアカギ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ステンレスボルト穴径(Φmm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギハヤウマ万能L型 ユニクロめっきアカギ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ユニクロめっきボルト穴径(Φmm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
異物混入防止フード PROFECIO異物混入防止フードPROFECIO
6,498税込7,148
1枚
6日以内出荷から12日以内出荷
異物防止対策フード。シールドとセットで使用。メッシュ素材をより多く使うことで通気機能の向上、 呼気による曇りを軽減着脱が容易なサイドファスナー仕様モスアイ構造のシールド(PA008MH)との併用で、様々な作業環境をサポートします
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ステンハヤウマ(万能タイプ) アカギステンハヤウマ(万能タイプ)アカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ(万能タイプ) アカギユニクロハヤウマ(万能タイプ)アカギ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
199,800税込219,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
クッション ギヤボックスカバーロア 11486-20E00 スズキクッション ギヤボックスカバーロア 11486-20E00スズキ
191税込210
1個
4日以内出荷
MEC6-DV 0.635mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入 SAMTECMEC6-DV 0.635mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec MEC6 シリーズ 0.635 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1486アズワン品番65-7633-98
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ11 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ11鈴木ブロンズ継手
779税込857
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ11●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:11Φ●ホース内径:8.5~10●適合スパナ本体H1:19●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:62.5●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001486アズワン品番67-4859-08
タンクカバー RSV 1000 R/FACTORY/ブラック/persico/ゴールド (04) BAGSTER (バグスター)タンクカバー RSV 1000 R/FACTORY/ブラック/persico/ゴールド (04)BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、1000 TUONO (2006-2006)、RST 1000 (2008-2008)、RSV 1000 R (2004-2010)、TUONO 1000 (2007-2010)