カテゴリ
- 農業機械(76)
- 制御機器(28)
- メカニカル部品(20)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 研磨材(6)
- クリーンルーム用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- AVX(8)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- KSフィルター(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- omron(オムロン)(2)
- PITWORK(日産)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(6)
- アカギ(3)
- イスカル(4)
- オリエンタルモーター(10)
- ツボサン(2)
- マキタ(2)
- 八光電機(2)
- 岡崎精工(2)
- 日本綿棒(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a1503」の検索結果

エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
シムプレート アルミ
岩田製作所(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
投込みヒーター
八光電機(14件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液水発熱密度(W/cm2)10プラグの有無有
工業用綿棒(先端砲弾型)
JCB¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.4mmの極細です。用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0670材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:15タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒
日本綿棒¥529税込¥5821セット(100本)当日出荷綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。用途レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。





抗菌システムスノコ ハード
ワタナベ工業¥199税込¥2191枚当日出荷から6日以内出荷抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。土足向き。用途洗面所、トイレなど、水回りのスノコとして。材質ポリエチレン(抗菌剤配合)長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)12質量(g)47タイプスノコ寸法(幅W×長さL)(mm)150×150機能抗菌、防炎防炎性能試験番号E2200194
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。質量(g)10




アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷から10日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2
工業用綿棒(上部平ら型)
JCB¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.7mmの細めです。用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0671材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:14タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)1個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
投込みヒーターステンレスシースA 型
八光電機(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。寸法D(mm)8.5使用液水材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10プラグの有無あり
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
ミニモ PA砥石ホイール #120 10入
ミニター¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷から5日以内出荷粒度120内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒PA
イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
ブライト900 半丸 細目
ツボサン¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状半丸
リプレイスメントエアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から92日以内出荷オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ミニモ ラジアルサンダー スリット#240 Φ50
ミニター¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷トラスコ品番853-0002軸径(Φmm)6粒度240高さ(mm)25質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)50
NC81オイルシーリング剤
PITWORK(日産)(15件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本(300mL)5日以内出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥63,980税込¥70,3781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
EVN ブッシングプーリー SPA 150mm 溝数3
エバオン¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4809材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.7溝数3番号(図面)18適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)150
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
チップ ADCA
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ ADMA
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応